Catalogul mărcii include manometre Milton-Industries pentru presiunea anvelopelor și adâncimea benzii de rulare, piulițe și șaibe, cuplaje de aer cu conectare rapidă, mandrine și dispozitive de umflare a anvelopelor, lubrifianți pentru regulator de filtru (FRL), pistoale cu aer, fitinguri pentru furtunuri cu împingere și multe altele. Milton-Industriile manometre sunt ideale pentru utilizarea cu compresoare, regulatoare, linii de aer și unelte și echipamente pneumatice. Carcasele lor ABS și suporturile centrale din spate asigură durabilitate și rezistență la căldură, coroziune, apă, apă sărată și ulei. Ele pot fi, de asemenea, utilizate în aplicații cu abur de până la 120 de grade F. Cu presiuni cuprinse între 0 și 160 psi și un interval de temperatură de lucru de la -13 la 120 de grade F, aceste manometre oferă măsurători precise în diferite condiții. Al brandului regulatoare de înaltă presiune au un maxim de 250 de picioare cubi standard pe minut la 100 de lire pe inch pătrat și temperaturi de funcționare variind de la 40 la 120 de grade F. Au regulatoare cu diafragmă Buna-N care sunt tipuri de eliberare, oferind presiune a aerului stabilă în aval pe o gamă largă de aer fluxuri pentru control precis, răspuns rapid și cădere minimă de presiune. Porturile lor de ecartament offset pot servi și ca două linii de alimentare NPT de 1/4 inch. Alcătuite dintr-un corp din aluminiu turnat sub presiune, piston echilibrat și set de cauciuc turnat, aceste regulatoare ar trebui să fie acționate de un filtru pentru a elimina deteriorarea. Acestea oferă debite de presiune și debit de până la 250 psi și, respectiv, 250 SCFM.