MSA

Din 1914, MSA (Mine Safety Appliance) produce și furnizează produse de siguranță pentru a proteja oamenii și echipamentele din unitățile comerciale și industriale. Cu sediul în Cranberry Township, Pennsylvania, SUA, marca oferă diverse produse de protecție a capului, protecție a ochilor, protecție împotriva căderii, protecția auzului și produse de protecție a feței. Citeste mai mult

Filtru

Siguranţă

Pneumatică

Sanitar

HVAC și refrigerare

Sudare

Elemente de fixare

12

Despre MSA

Catalogul MSA Safety include hamuri, căști de protecție, cartușe și filtre, detectoare de gaz, aparate respiratorii, senzori de înlocuire, căști pentru urechi, măști de gaz, carabiniere, instrumente de deblocare și ochelari de protecție. MSA pălării dure au un suport de protecție facială și o vizor pentru a proteja utilizatorul de răni nedorite în timpul manipulării mașinilor/substanțelor chimice sau a altor elemente dăunătoare. Acestea au o carcasă din polietilenă pentru a preveni coroziunea și durata de viață prelungită. Al brandului aparate respiratorii integrale au piese faciale din silicon pentru confortul utilizatorului în timp ce le purtați ore lungi. Aceste aparate respiratorii integrale sunt aprobate de NIOSH, oferind aer respirabil și protejând ochii împotriva iritațiilor cauzate de gaze, vapori și particule din aer. Cartușele din aceste aparate respiratorii sunt schimbate pentru a îndepărta murdăria sau atunci când se întâlnește orice pericol.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri MSA încrucișează referințe individuale cu numerele de model Allegro Safety și Bullard echivalente. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse MSA echivalente disponibile.

Livrarea

Aceste produse MSA variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole MSA sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Măști pentru față cu presiune pozitivă Ultra Elite

Măștile MSA Ultra Elite pentru față integrală au un design ergonomic pentru confortul utilizatorului, iar hamul în 5 puncte le face ușor de pus sau scos de pe față. Acestea au o lentilă acoperită fără distorsiuni pentru...Citeste mai mult 

Respirator de evacuare G1 PremAire Cadet

Această combinație de respirație cu alimentare cu aer cu un cilindru de evacuare oferă caracteristici avansate pentru o performanță optimă și un design redus, cu port deschis, pentru a preveni contaminarea încrucișată. Căprița asta...Citeste mai mult 

Avantajele competitive MSA

Sistem RemoteQuick-Fill

Sistemul de umplere rapidă G1 SCBA de la MSA este utilizat în mod ideal în situații de urgență pentru reîncărcarea buteliilor montate în față. Acest sistem aprobat de NIOSH reîncarcă rapid sistemele de operare de înaltă și joasă presiune în 40 de secunde fără îndepărtarea măștii. Are un design montat frontal care oferă acces ușor în atmosferele IDLH. Acest sistem vine cu un furtun de umplere de 3 picioare opțional într-o pungă.

Sistem de afișare pentru avertizare Nightfighter

Piesa facială Ultra Elite a mărcii vine cu un sistem de afișare heads-up Nightfighter pentru o vizibilitate ușoară și clară a conținutului cilindrului de aer. Acest sistem include un ansamblu transmițător care se atașează în siguranță la furtunul de presiune al manometrului SCBA și trimite un semnal codificat digital către receptorul montat pe piesa facială. Conținutul cilindrului este afișat în trepte de un sfert pentru o monitorizare precisă a sursei de aer rămase. Sistemul de afișare include, de asemenea, șapte modele de lumini LED pentru o vizibilitate îmbunătățită în diferite medii pentru a asigura siguranța lucrătorilor și pentru a permite o mai bună luare a deciziilor în situații periculoase.

Sistemul G1 ExtendAire II

Sistemul G1 ExtendAire II al mărcii este o modalitate simplă prin care pompierii se conectează la alimentarea cu aer a celuilalt în timpul situațiilor de urgență. Dispune de conexiuni rapide de blocare cu supape de reținere integrate pentru a preveni contaminarea și un furtun de salvare integrat și un ansamblu colector depozitat într-o pungă cu profil redus pentru a preveni agățarea. Acest sistem oferă, de asemenea, o soluție de transport aerian pentru alimentare extinsă cu aer și un adaptor care se conectează la ansamblul colector pentru aer extern de la distanțe de până la 300 de picioare.

Întrebări Frecvente

Cât de des ar trebui să fie inspectate și întreținute produsele de siguranță MSA?

Produsele de siguranță MSA trebuie inspectate și întreținute în mod regulat pentru a se asigura că sunt în stare bună de funcționare. Frecvența inspecțiilor și întreținerii variază în funcție de tipul produsului și de utilizare. Se recomandă utilizatorilor să urmeze instrucțiunile producătorului pentru inspecție și întreținere.

Ce este un SCBA și de ce am nevoie de unul?

Un SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus) este un dispozitiv folosit de pompieri, salvatori și alți profesioniști pentru a furniza aer respirabil în medii periculoase. Este format dintr-o mască, regulator și cilindru de aer pentru a respira aer curat în atmosfere toxice sau cu deficit de oxigen.

Care este diferența dintre un respirator cu purificare a aerului și unul cu aer alimentat?

Un respirator cu purificare a aerului (APR) filtrează aerul respirabil și elimină contaminanții nocivi din aerul ambiant. Un respirator cu alimentare cu aer (SAR) furnizează aer curat de la o sursă de la distanță (compresor de aer sau rezervor de aer) către masca utilizatorului. SAR-urile sunt utilizate în medii contaminate cu aer pentru ca APR-urile să fie eficiente.

Produse exclusive pentru marcă