NUCOR

Filtru

Elemente de fixare

Despre NUCOR

Nucor este un producător certificat ISO 9001 și ISO 14001 de produse din carbon și aliaje, inclusiv bare, foi, grinzi, țevi și elemente de fixare. Catalogul de produse Nucor include șuruburi hexagonale și șuruburi structurale pentru aplicare în proiecte de construcții. Aceste produse sunt construite în conformitate cu standardele ASME. Șuruburile structurale de la Nucor, cum ar fi șuruburile de control al tensiunii din oțel, sunt disponibile cu rezistențe la tracțiune cuprinse între 120000 psi și 173000 psi pentru aplicare în construcții din oțel. Șurubul cu cap hexagonal din oțel carbon de la Nucor este oferit în diferite dimensiuni și dimensiuni de filet pentru toleranțe precise necesare pentru aplicațiile OEM.

Produse exclusive pentru marcă