OC White Company furnizează soluții standard și inovatoare de iluminat industrial din 1883. Catalogul său extins include lupe, iluminatoare cu inele cu LED, lămpi cu incandescență, microscoape, pachete de inspecție video, ventilatoare de evacuare, produse de iluminat, microfoane și Bonpens. Lupe cu LED de la OC White sunt sigure pentru ESD și au o sticlă de calitate optică alb-coroană și o lentilă standard de mărire cu 3 dioptrii care oferă imagini de înaltă rezoluție. Aceste lupe eficiente din punct de vedere energetic vin cu o articulație turnată sub presiune EZ SWIVEL pentru a oferi o putere de menținere de precizie în orice unghi și, prin urmare, sunt ideale pentru inspecție de aproape, asamblare, reprelucrare și alte aplicații generale pe suprafețe mici. Pentru iluminarea mașinilor de frezat, strungurilor și polizoarelor, OC White oferă, de asemenea, mașini liniare cu clasificare IP67 lumini de scule care sunt capabile să emită o intensitate luminoasă maximă de 9600 lumeni la 100 - 240 VAC și 24 VDC. Acestea mai sunt echipate cu o facilitate opțională de reglare completă a luminii și un control segment care vă permite să iluminați doar zona dorită.