OHAUS

Filtru

Consumabile de laborator

Manipularea materialului

Pneumatică

Siguranţă

Piese metalice

Despre OHAUS

De mai bine de 100 de ani, Ohaus produce instrumente de cântărire de înaltă precizie și fiabile pentru aplicații în industria de prelucrare a metalelor, logistică și reciclare a deșeurilor. Linia de produse a companiei include balanțe, cântare, analizoare de umiditate, contoare de analiză a apei și echipamente de laborator, cum ar fi centrifuge, agitatoare în aer liber, mixere vortex și încălzitoare de bloc uscat. Catalogul Ohaus Scales încorporează o gamă largă de cântare portabile și foarte durabile de bancă, transport maritim, blat, podea, bijuterii și cântare de farmacie. Brandul este certificat NSF și IP65 Seria Valor Cântarele de banc necesită spațiu minim pe contor și oferă rezoluții de până la 40000d (lizibilitate) și, prin urmare, sunt potrivite pentru aplicații de cântărire de uz general, cântărire procentuală și măsurare a greutății specifice. Acestea sunt închise într-o carcasă compactă elegantă și complet din oțel inoxidabil, cu rezistență chimică suplimentară și, în plus, au o interfață de utilizator SmarText care utilizează un ecran LCD luminos cu iluminare din spate și mesaje text simple pentru a ajuta utilizatorii să parcurgă aplicația și configurarea scalei. Fiecare scară permite utilizatorilor să ajusteze manual stabilitatea, filtrarea și setările de zero automat pentru rezultate optime și precise în medii cu curent de aer și instabile.
Pentru aplicațiile care necesită experimente de forță și demonstrații de acțiune-reacție, compania oferă, de asemenea, rezistență și rezistență la rupere solzi de primăvară prezentând un cadran mare, colorat, cu gradări negre ușor de citit pe un fundal de aluminiu mată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cântare cu arc în funcție de diferite capacități de încărcare, pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă