Catalogul PowerDrive include bucșe conice și QD, cuplaje cu lanț, accesorii pentru curele, scripete pentru curea de viteză cu transmisie sincronă, pinioane de rulare, dispozitive de strângere de antrenare, roți de rulare, roți de rulare pentru curele de viteză, arbori de strângere și multe altele. Scripete pentru curele de viteze PowerDrive prezintă un design cu alezaj simplu pentru prelucrarea alezajului de pornire pentru a se potrivi cu precizie dimensiunilor arborelui. Acești fulii curea de viteză au caneluri trapezoidale în formă de dinți pentru o transmisie eficientă a cuplului în aplicații scăzute până la moderate. Acestea vin cu capacitatea de a personaliza canelurile și șuruburile de fixare în funcție de cerințele specifice ale arborelui și ale aplicației. Aceste scripeți curea de viteză oferă adaptabilitate cu curelele de distribuție din seria XL cu lățimea superioară și pasul potrivite. În plus, au o construcție din aluminiu pentru durabilitate. Al brandului Ropi de rulare curele trapezoidale prezintă un tip de rulment cu role cu ace pentru performanțe fiabile. Aceste snopi de rulare au un design canelat pentru a fi compatibile cu curele în formă de V sau rotunde. Vin cu fabricație din fontă, asigurând longevitate. Aceste snopi de rulare oferă versatilitate pentru utilizarea cu arbori de strângere și diferite secțiuni de curele trapezoidale (4L, 5L, A, B). Au un diametru al alezajului de 1/2 / 1 inch și un diametru al butucului de 1-9/16 / 1-7/8 inch, oferind o funcționare precisă și eficientă.