PARKER Solenoid Valve


Electrovalvele Parker sunt proiectate pentru a controla debitul de apă într-un sistem atunci când sunt alimentate electric/deenergizate fie pentru a închide, fie pentru a permite fluxul de fluid.

Filtru
Max. Presiunea de intrare: 3600 Psi , Max. Presiune: 3600 psi , Max. Viscozitate: 45-2000 SSU , Temp. de operare: -45 grade până la 132 grade C , Material de etanșare: D-ring
StilModelRata de curgereArticolMax. curgereTimp De RaspunsTipul supapeiPreț (ex. TVA)
A
DSL103A
-Supapa cartușului filetatGPN 4.5-Solenoid cu 3 căi€134.97
B
DSL105C9
5 Gal / minSolenoid Valve5 g / min50 msCentru Tandem cu 4 căi, 3 poziții€291.82
C
DSL104B
10 Gal / minSolenoid Valve8 g / min50 ms4 căi, 2 poziții€159.91
D
DSL101N
15 Gal / minSolenoid Valve15 g / min35 msSolenoid deschis în mod normal€146.38

DESCRIERE

  • Acestea dispun de material de etanșare cu inel în D pentru aplicații dinamice sau rotative, oferind o rezistență excelentă la coroziune și uzură.
  • Au rupturi cu frecare redusă pentru un timp de răspuns rapid și sunt proiectate pentru a fi acționate folosind un solenoid electric.
  • Acestea au un burduf pentru protecție împotriva vibrațiilor, expansiunii termice, împingerii presiunii și încărcărilor pe conducte.
  • Acestea au un design unic care asigură performanță fiabilă, cu cădere de presiune scăzută și histerezis minim.
  • Sunt compuse din oțel călit pentru o durabilitate maximă și sunt capabile să reziste la temperaturi cuprinse între -35 și 200 de grade Fahrenheit.

Întrebări Frecvente

Care este funcția unei opriri manuale?

Funcția de anulare permite operatorului să schimbe manual supapa în caz de pierdere a puterii sau defecțiune a bobinei.

De ce unele electrovalve folosesc ecrane de plasă?

Ecranul de plasă este destinat protecției componentelor interne ale electrovalvei. Plasa prinde bucăți mici de resturi care ar putea împiedica mișcarea bobinei sau a clapetei. Cu toate acestea, ecranul nu este recomandat pentru filtrarea primară.

Ce sunt supapele în mod normal închise?

O supapă cu clapetă cu 2 căi, normal închisă, acționează ca o supapă de reținere atunci când este deconectată, blocând astfel fluxul dintr-o direcție și permițând curgerea liberă restricționată în direcția inversă. Când este alimentat, poppa se ridică și permite curgerea liberă din lateral către nasul cartuşului. Dacă aplicația necesită curgere liberă în ambele direcții, trebuie aleasă opțiunea de curgere inversă liberă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?