Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER DSL103A solenoid supapă C10-3 | AD9PYH 4UA88

PARKER DSL103A solenoid supapă C10-3

În stoc
Element: AD9PYH Model: DSL103ACrucea Ref: 4UA88

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€138.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cartușului filetat
Max. curgereGPN 4.5
Max. Flux GPM4.5
Presiune maximă3600 psi
Poziţie2
Tipul supapeiSolenoid cu 3 căi
Cale3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481801095
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Supapă cu bobină cu 3 căi, ideală pentru controlul selectoarelor de circuite și a motoarelor unidirecționale, precum și pentru coborârea sau ridicarea cilindrilor cu acțiune simplă
    • Capabil să gestioneze debite mari cu cerințe minime de spațiu
    • Bobină încapsulată dintr-o singură bucată, cu amperaj redus și părți exterioare placate cu zinc pentru prevenirea reacțiilor de oxidare

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereArticolMax. curgereTimp De RaspunsTipul supapeiPreț
Electrovalvă PARKER DSL101N cu 2 căi, tip clapete, 15 gpm | AD9PYC 4UA83 DSL101N15 Gal / minSolenoid Valve15 g / min35 msSolenoid deschis în mod normal€149.66
PARKER DSL104B Electrovalvă tip bobină cu 4 căi și 2 poziții, 10 gpm | AD9PYJ 4UA89 DSL104B10 Gal / minSolenoid Valve8 g / min50 ms4 căi, 2 poziții€163.50
PARKER DSL105C9 Electrovalvă tip bobină cu 4 căi și 3 poziții, 5 gpm | AD9PYL 4UA91 DSL105C95 Gal / minSolenoid Valve5 g / min50 msCentru Tandem cu 4 căi, 3 poziții€300.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER DSL103A solenoid supapă C10-3
€138.01 /unitate