Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER DSL104B Electrovalvă tip bobină cu 4 căi și 2 poziții, 10 gpm | AD9PYJ 4UA89

PARKER DSL104B Electrovalvă cu 4 căi și 2 poziții tip bobină, 10 gpm

În stoc
Articol: AD9PYJ Model: DSL104BCrucea Ref: 4UA89

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€159.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Tip bobinăSuper bobină de 5/8 "
Rata de curgere10 Gal / min
Cuplul de instalare37-41 lbs-ft
Max. curgere8 g / min
Max. Flux GPM8
Max. Presiunea de admisie3600 Psi
Presiune maximă3600 psi
Max. Viscozitate45-2000 SSU
Temperatura de operare.-45 grade până la 132 grade C
Poziţie2
Debit nominal10 Gpm
Timp De Raspuns50 ms
Material sigiliuD-ring
Materialul supapeiOţel
Tipul supapei4 căi, 2 poziții
Cale4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481801095
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Cavitatea supapei (C10-4)

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereArticolMax. curgereTimp De RaspunsTipul supapeiPreț
Electrovalvă PARKER DSL101N cu 2 căi, tip clapete, 15 gpm | AD9PYC 4UA83 DSL101N15 Gal / minSolenoid Valve15 g / min35 msSolenoid deschis în mod normal€146.37
PARKER DSL103A solenoid supapă C10-3 | AD9PYH 4UA88 DSL103A-Supapa cartușului filetatGPN 4.5-Solenoid cu 3 căi€134.98
PARKER DSL105C9 Electrovalvă tip bobină cu 4 căi și 3 poziții, 5 gpm | AD9PYL 4UA91 DSL105C95 Gal / minSolenoid Valve5 g / min50 msCentru Tandem cu 4 căi, 3 poziții€291.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER DSL104B Electrovalvă cu 4 căi și 2 poziții tip bobină, 10 gpm
€159.91 /unitate