Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ancoră de fixare MKT FASTENING 1338SS6, oțel inoxidabil 316, 1/2 inch dia., 1-9/16 inch adâncime gaură, 25 buc | AD8HNF 4KJA4

MKT FASTENING 1338SS6 Ancoră de fixare, oțel inoxidabil 316, 1/2 inch dia., 1-9/16 inch adâncime, 25 buc.

În stoc
Element: AD8HNF Model: 1338SS6Crucea Ref: 4KJA4
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
€300.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Forfecare admisibilă929 lbs.
Tensiune admisibilă1098 lbs.
Ancoră Dia.1 / 2 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
finalizareaSimplu
Lungime1 9 / 16 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Adâncimea găurii1-9/16 "
Adâncimea firului23 / 32 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipNon-flanșă
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)3714
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3714
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)4391
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4824

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7335
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7316000000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Submarcă: SUP-R-DROP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1338SS6 Ancoră de fixare, oțel inoxidabil 316, 1/2 inch dia., 1-9/16 inch adâncime, 25 buc.
€300.18 /ambalaj