Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER DSL105C9 Electrovalvă tip bobină cu 4 căi și 3 poziții, 5 gpm | AD9PYL 4UA91

PARKER DSL105C9 Electrovalvă tip bobină cu 4 căi și 3 poziții, 5 gpm

În stoc
Element: AD9PYL Model: DSL105C9Crucea Ref: 4UA91
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
€291.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Tip bobinăSuper bobină de 5/8 "
Rata de curgere5 Gal / min
Cuplul de instalare37-41 lbs-ft
Max. curgere5 g / min
Max. Flux GPM5
Max. Presiunea de admisie3600 Psi
Presiune maximă3600 psi
Max. Viscozitate45-2000 SSU
Temperatura de operare.-45 grade până la 132 grade C
Poziţie3
Debit nominal5 Gpm
Timp De Raspuns50 ms
Materialul supapeiOţel
Tipul supapeiCentru Tandem cu 4 căi, 3 poziții
Cale4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481801095
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Centru (Tandem)
    • Cavitatea supapei (C10-4)

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereArticolMax. curgereTimp De RaspunsTipul supapeiPreț
Electrovalvă PARKER DSL101N cu 2 căi, tip clapete, 15 gpm | AD9PYC 4UA83 DSL101N15 Gal / minSolenoid Valve15 g / min35 msSolenoid deschis în mod normal€146.37
PARKER DSL103A solenoid supapă C10-3 | AD9PYH 4UA88 DSL103A-Supapa cartușului filetatGPN 4.5-Solenoid cu 3 căi€134.98
PARKER DSL104B Electrovalvă tip bobină cu 4 căi și 2 poziții, 10 gpm | AD9PYJ 4UA89 DSL104B10 Gal / minSolenoid Valve8 g / min50 ms4 căi, 2 poziții€159.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER DSL105C9 Electrovalvă tip bobină cu 4 căi și 3 poziții, 5 gpm
€291.82 /unitate