Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Electrovalvă PARKER DSL101N cu 2 căi, tip clapete, 15 gpm | AD9PYC 4UA83

PARKER DSL101N Electrovalvă cu 2 căi tip poppet, 15 gpm

În stoc
Articol: AD9PYC Model: DSL101NCrucea Ref: 4UA83

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€149.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Tip bobinăSuper bobină de 5/8 "
Rata de curgere15 Gal / min
Cuplul de instalare37-41 lbs-ft
Max. curgere15 g / min
Max. Flux GPM15
Max. Presiunea de admisie3600 Psi
Presiune maximă3600 psi
Max. Viscozitate45-2000 SSU
Temperatura de operare.-45 grade până la 132 grade C
Poziţie2
Debit nominal15 Gpm
Timp De Raspuns35 ms
Material sigiliuD-ring
Materialul supapeiOţel
Tipul supapeiSolenoid deschis în mod normal
Cale2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8481200020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Cavitatea supapei (C10-2)

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereArticolMax. curgereTimp De RaspunsTipul supapeiPreț
PARKER DSL103A solenoid supapă C10-3 | AD9PYH 4UA88 DSL103A-Supapa cartușului filetatGPN 4.5-Solenoid cu 3 căi€138.01
PARKER DSL104B Electrovalvă tip bobină cu 4 căi și 2 poziții, 10 gpm | AD9PYJ 4UA89 DSL104B10 Gal / minSolenoid Valve8 g / min50 ms4 căi, 2 poziții€163.50
PARKER DSL105C9 Electrovalvă tip bobină cu 4 căi și 3 poziții, 5 gpm | AD9PYL 4UA91 DSL105C95 Gal / minSolenoid Valve5 g / min50 msCentru Tandem cu 4 căi, 3 poziții€300.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER DSL101N Electrovalvă cu 2 căi tip poppet, 15 gpm
€149.66 /unitate