PROTECTA

Filtru

Siguranţă

Securitate

Siguranţă Filtru

Protecția la cădereVezi tot

  • Curele de corp

    Dispune de reglare rapidă și ușoară a cataramei cu limbă și este utilizat cu hamuri pentru întregul corp pentru a oferi protecție împotriva căderii, în special în pozițiile de lucru în picioare. Oferit în talie de până la 40 inci

  • Ancore din beton

    Ancore reutilizabile din beton cu un inel în D pivotant încorporat pentru a oferi o conexiune compatibilă pentru sistemele de protecție împotriva căderii. Dispune de un declanșator exclusivist ușor de prins pentru instalare și îndepărtare ușoară. Poate fi instalat în mai multe orientări pentru o flexibilitate suplimentară la locul de muncă

  • Kituri de protecție împotriva căderii

    Truse extrem de fiabile care conțin un ham de bază ușor și durabil, cu picioare cu cataramă și reglare în 5 puncte, o ancoră de acoperiș reutilizabilă, un dispozitiv de reglare a frânghiei cu șnur care absoarbe șocurile, o linie de salvare ușoară cu un cârlig și o găleată cu mâner

  • Accesorii pentru ham
  • Hamuri

    Folosit pentru a minimiza riscul de rănire și pentru a proteja lucrătorii împotriva căderilor accidentale în industria construcțiilor și întreținerii. Dispune de căptușeală mai moale pentru șold, chingă rigidă pentru centură, inel în D la spate fix și dispozitive de păstrare a șnurului cu resetare automată

  • Linii de viață orizontale și verticale

    Include linii de salvare verticale din nailon de 50 și 100 ft pentru utilizare cu dispozitive de conectare, hamuri și prinderi de frânghie și sisteme orizontale de siguranță care pot găzdui până la doi utilizatori

  • Cabluri de poziționare și reținere

    Snururi de poziționare conforme cu OSHA, concepute pentru a permite o poziționare mai bună atunci când sunt utilizate cu hamuri echipate cu inel în D. Dispune de o construcție durabilă a lanțului de zale răsucite, cârlige de fixare la capetele picioarelor și un cârlig de armatură din oțel cu autoblocare în centru

  • Ancore pentru acoperiș

    Ancore de acoperiș de unică folosință, potrivite pentru instalarea pe acoperișuri plate sau înclinate din lemn. Prezintă un design ștanțat unic care poate fi îndoit pentru a se potrivi cu contururile acoperișului și construcție din oțel zincat pentru a preveni formarea coroziunii. Oferit la pachet de 12 bucăți

  • Prinde de frânghie

    Proiectat pentru a fi utilizat cu cabluri de salvare din amestec de poliester/polipropilenă cu diametrul de 5/8 inchi. Prezintă un design mobil care urmărește automat utilizatorii pe măsură ce se deplasează în sus sau în jos și o frână cu came pentru a bloca frânghia în caz de cădere. Permiteți utilizatorilor să repare prinderea în loc

  • Linii de salvare autoretractabile

    Folosit de profesioniștii care lucrează la înălțime pentru a preveni căderile accidentale. Dispune de ancorare cu blocare automată, mâner de transport încorporat, cârlig de impact cu autoblocare cu indicator și sistem de salvare de rezervă

  • Snururi cu absorbție a șocurilor

    Ideal pentru muncitori în construcții, macarale, alpiniști și pictori de poduri. Fabricat din oțel aliat/zincat și are rezistență ridicată la abraziune. Disponibil în lungimi diferite, tipuri de ancorare și materiale de linie durabile

  • Ancore de specialitate

    Include adaptoare de prindere cu inel dublu destinate utilizării cu linii de salvare auto-retractabile, snur și hamuri pentru întregul corp. Prezintă o carabină cu blocare automată la un capăt și două inele D din oțel de înaltă rezistență la celălalt capăt. Sprijină o greutate maximă de 310 lb

Despre PROTECTA

Protecta, o marcă Capital Safety, este un producător de top de echipamente de protecție împotriva căderii, specializat în înălțimi, spații închise și salvari industriale. Catalogul Protecta include hamuri de caroserie, cordoane, linii de salvare, centuri de caroserie și ancore. Hamurile Protecta oferă confort și siguranță lucrătorilor de pe șantierele de construcții și din diferite unități de producție, întreținere militară și transport. Aceste hamuri de siguranță Protecta au inele D din spate pentru a reduce nevoia de reajustare pe parcursul zilei de lucru și un design modular pentru o potrivire îmbunătățită și pentru a oferi un aspect elegant. Snururile de protecție împotriva căderii sunt fabricate din aliaj/oțel placat cu zinc și au ca material de linie poliester/kevlar/nailon durabil și rezistent. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse de siguranță industrială și kituri Protecta de protecție împotriva căderii Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă