QUANTUM STORAGE SYSTEMS

De mai bine de 25 de ani, Quantum Storage Systems produce pubele industriale, containere și sisteme de rafturi fiabile și rentabile pentru aplicații eficiente de depozitare și manipulare a materialelor în depozite și depozite. Compania are sediul central în Miami, Florida, Statele Unite. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

Scule de mână

Transmisie de putere

Pneumatică

Sanitar

Adezivi de etanșare și bandă

prelucrare

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Electrical

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Elemente de fixare

Piese metalice

12

Despre SISTEME DE STOCARE QUANTUM

Catalogul Quantum Storage Systems include pubele din plastic, containere, separatoare de gunoi, containere de perete, sisteme de rafturi din oțel și sârmă, containere de stivuire și cuib și cărucioare de gunoi mobile. Aceste produse de depozitare oferă o soluție de depozitare fără probleme, durabilă și eficientă și sunt ideale pentru menținerea stocurilor. Stocare cuantică containere cu buncăr sunt fabricate pentru operațiuni confortabile de transport, încărcare și descărcare. Aceste containere de depozitare Quantum de rezistență au o construcție din polipropilenă rezistentă la rugină și rezistentă la apă și sunt capabile să reziste la o sarcină maximă de 175 lb. De asemenea, au un pervaz mare de stivuire cu blocare anti-alunecare pentru a oferi robustețe, stabilitate și rezistență la schimbarea înainte. Aceste coșuri de depozitare Quantum vin cu roți pivotante cu frâne pentru o mobilitate controlată și lină și sunt disponibile în culorile negru, albastru, gri, verde, transparent, fildeș, roșu și galben. Stocare cuantică unități de rafturi din sârmă prezintă un cadru robust din sârmă cromată și 8 / 12 containere QRB166. Unitățile de rafturi cu sârmă Quantum Storage au mânere puternice din spate, față și laterale care permit o manipulare ușoară și un blocare anti-alunecare pentru a menține coșurile de stivă stabile, prevenind în același timp deplasarea înainte. Partea inferioară a containerelor acestor unități de rafturi cu sârmă Quantum Storage are un model de găuri pentru o circulație excelentă a aerului și un drenaj ușor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste unități Quantum Storage Systems, împreună cu accesorii pentru rack și dulap Raptor Supplies, un distribuitor de încredere Quantum Storage Systems.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele produse Quantum Storage Systems încrucișează referințe individuale la numerele de model echivalente Akro-Mils. Deci, dacă sunteți în căutarea unui motor concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are disponibile sisteme de stocare Quantum echivalente.

Livrarea

Aceste containere și containere Quantum Storage Systems variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste unități Quantum Storage Systems sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

SISTEME DE DEPOZITARE CUANTICE Avantaje competitive

Rafturi din sârmă pentru utilizare grea Quantum

Rafturile din sârmă pentru sarcini grele Quantum sunt disponibile în lungimi de 60 și 72 de inchi. Acestea sunt capabile să susțină încărcături de până la 1000 lb, în ​​timp ce rafturile convenționale lungi de sârmă de lungimi similare au o capacitate maximă de încărcare de 600 lb. Quantum Storage Systems a adăugat cinci ferme de susținere de la stânga la dreapta sub raft și, prin urmare, a mărit diametrul a firelor raftului pentru o rezistență suplimentară.

Sisteme de depozitare a șenilelor Quantum Floor

Quantum a conceput un sistem unic și bine organizat de depozitare a șinelor de podea, care se află de obicei sub grinda cea mai de jos a raftului de paleți pentru a stoca și a organiza produsele mici. Aceste sisteme oferă o soluție ușoară pentru ridicarea stocurilor în mișcare rapidă și au un sistem de șenile cu profil redus, care este aprobat ADA pentru servicii de protecție împotriva pericolelor. Acest sistem poate aluneca la dreapta și la stânga pe patinele din aluminiu utilizând o șină de podea cu caneluri în V și rafturi standard din sârmă.

Covorașe cu incrustații pentru raft Quantum

Covorașele cu incrustație pentru raft Quantum sunt o soluție economică pentru transformarea unui raft de sârmă într-o suprafață solidă și, prin urmare, pentru a preveni căderea obiectelor mici prin golurile dintre fire. Sunt compatibile cu produsele pentru rafturi din sârmă. Aceste covorașe albe pentru raft sunt ușor de îndepărtat pentru curățare.

Întrebări Frecvente

Coșurile de depozitare au coduri de culoare?

Spitalele sau supermarketurile folosesc coșuri de depozitare cu coduri de culori pentru identificarea deșeurilor periculoase, a medicamentelor și a altor articole. Codificarea culorilor coșurilor este o modalitate eficientă de a păstra articolele în imediata apropiere, fără teama de o confuzie.

Ce este un geanta de depozitare de tip A?

Cutiile de depozitare tip A sunt potrivite pentru organizare și depozitare în birouri și garaje. Tote-urile sunt stivuibile convenabil, deoarece pot fi imbricate atunci când nu sunt folosite. Unele modele au capace cu fixare și mânere turnate pentru un transport sigur. Aceste huse sunt ideale pentru depozitarea pături, jucării și îmbrăcăminte.

Care este diferența dintre un tote și un coș de gunoi?

Tote sunt unități de depozitare portabile, tip cutie, care au un design pliabil pentru a economisi spațiu în zone limitate sau atunci când nu sunt utilizate. Pubelele au un capăt semideschis pentru ca personalul să retragă conținutul fără a muta pubele/containerele din poziția lor pe un raft sau raft.

Produse exclusive pentru marcă