RECOIL

Marca Recoil a Alcoa Fastening Systems (AFS) are sediul în Australia, cu centre de distribuție în America de Nord, Asia și Europa. Inserțiile de recul sunt utilizate pe scară largă în industria auto, electronică, electronică, aerospațială, construcții navale, apărare, generare de energie și transport. Citeste mai mult

Filtru

Elemente de fixare

prelucrare

Elemente de fixare Filtru

Inserare filetVezi tot

  • Kituri de inserare filet elicoidale

    Potrivit pentru repararea și instalarea inserțiilor filetate uzate / deteriorate în carcase și carcase din plastic. Disponibil în construcții din oțel inoxidabil 18-8 și 304 și variante de dimensiuni M14x1.25 și M18x1.5

  • Instrumente de inserare a firului elicoidal

    Facilitează instalarea și îndepărtarea blocării șuruburilor și a inserțiilor elicoidale care rulează liber. Constructie din otel / ABS pentru a rezista la impact si vibratii. Disponibil în configurații de filet UNC, UNF, metric fin și metric grosier

  • Accesorii pentru unelte de inserare a firului

    Include lame de inserție filetate potrivite pentru repararea inserțiilor filetate în aplicații de aviație, aerospațială și construcții. Prezintă un design compact pentru ușurință în operare. Disponibil în opțiunile de fir UNC și UNF

Despre RECOIL

Recoil oferă o gamă largă de kituri de reparare a filetului, inserții de filet de sârmă, inserții de precizie, kituri de extracție, robinete de mare viteză și instrumente simple de instalare pentru repararea filetelor deteriorate sau crearea de noi filete puternice. Inserțiile cu filet bobinat elicoidal sunt realizate din sârmă de oțel inoxidabil tip 304 (18-8) laminată la rece, cu o secțiune transversală în formă de diamant. Robineții de fund cu recul sunt utilizați pentru a menține curgerea firului la un nivel minim atunci când bateți pe fundul găurilor oarbe. Robinetele au un pas cu două filete și sunt urmate de un robinet conic sau intermediar.

Lucruri de luat în considerare

Livrarea

Aceste inserții Recoil sunt de dimensiuni mici și necesită ambalare compactă. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și transport aerian.

Întrebări Frecvente

Câte tipuri de inserții Reil sunt disponibile?

  • Inserții de rulare liberă pentru a oferi un filet mamă standard
  • Inserții de blocare pentru blocarea filetului mamă atunci când sunt instalate elemente de fixare

Cum se instalează inserțiile Recoil?

  • Găuriți filetul deteriorat cu dimensiunea de burghiu specificată în kit (dacă este necesar).
  • Verificați dacă filetul robinetului se potrivește cu filetul șurubului.
  • Introduceți robinetul în cheia de robinet sau utilizați unitatea pătrată din instrumentul de instalare (dacă este furnizat).
  • Atingeți gaura până la adâncimea necesară.
  • Poziționați inserția pe instrumentul de instalare, cu partea superioară reglabilă poziționată astfel încât chinga inserției să fie centrată în fanta tangului.
  • Vântul intră cu o presiune ușoară în jos până când se află la 1/4 până la 1/2 tură sub suprafață.
  • Nu folosiți un instrument pentru a răsuci curba. Ridicați unealta din tălpi, rotiți-o cu 90 de grade și apăsați puternic în jos.

Ce materiale sunt folosite pentru inserțiile mărcii?

  • Oțel inoxidabil tip 304 (18-8)
  • Oțel inoxidabil grad 304 (AS7245) oțel austenitic rezistent la coroziune pentru aplicații normale până la 425 grade C (800 grade F)
  • Oțel inoxidabil grad 316 (AISI316) oțel austenitic rezistent la coroziune pentru aplicații marine până la 425 grade Celsius (800 grade F)
  • Aliaj de nichel Inconel X-750 (AS7246) pentru aplicații la temperaturi înalte (425 până la 550 grade Celsius) sau unde este necesară o permeabilitate scăzută
  • Bronz fosfor (DIN17677 sau BS2783 PB 102) (300 grade C) pentru îmbinări electrice sau permeabilitate scăzută
  • Nimonic 90 (HR 503) pentru aplicații la temperaturi înalte (650 grade C)
  • Nitronic 60 (UNS S21800) aliaj austenitic anti-gălare

Produse exclusive pentru marcă