RUD CHAIN

Din 1875, RUD Chain Inc, o subsidiară a RUD Ketten, produce lanțuri de înaltă calitate, cârlige, inele și alte produse asociate pentru utilizare în transporturi, manipulare materiale și aplicații auto. Grupul RUD Ketten a fost fondat în Aalen, Germania. Catalogul RUD Chain include lanțuri de protecție pentru anvelope, sisteme de transport, lanțuri și inele de ridicare, conectori pentru minerit, lanțuri de bare de zbor, pinioane și roți de buzunar. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

Manipularea materialului Filtru

Lanț și accesorii pentru lanțVezi tot

  • Cârlige pentru lanț și cablu

    Cârlige de excavator sudate și înșurubate utilizate ca puncte de ridicare pe bare transversale și grinzi, precum și pe cabluri și curele rotunde. Au o limită maximă de sarcină de lucru de 15000 lb

Hardware de ridicareVezi tot

  • Inele și accesorii de ridicare

    Inele de ridicare cu șuruburi, sudare și înșurubare utilizate pentru ridicarea în siguranță a sarcinilor de până la 69300 lb. Disponibil în diferite variante, oferind pivot de 180 de grade și rotații pliabile de 360 ​​de grade

Despre RUD CHAIN

RUD Chain Inc furnizează puncte de ridicare și accesorii pentru lanț, cum ar fi inele de ridicare cu șuruburi, cu șuruburi și sudate și cârlige pentru excavator. Al brandului inele de ridicare pot pivota până la 360 de grade și pot ridica în siguranță sarcini de până la 69300 lb. Dispun de suporturi reglabile pentru atașarea la mașini sau la sarcini statice. Marca produce, de asemenea, șuruburi / sudură cârlige pentru excavator pentru a acționa ca puncte de ridicare pe bare transversale, grinzi, chingi de cablu și slinguri rotunde. Acestea oferă o limită maximă de sarcină de lucru de 15000 lb.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Numerele de model ale lanțului RUD încrucișează în general referințe individuale cu MPN-urile Crosby echivalente (numerele de piesă ale producătorului). Deci, dacă sunteți în căutarea inelelor și cârligelor de ridicare care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are produsul alternativ disponibil.

Livrarea

Aceste produse RUD Chain sunt în general mici și necesită ambalare compactă. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și nu pentru transportul aerian.

Denumiri comerciale majore

Lanțuri de protecție a anvelopelor ERLAU (TPC)

Lanțurile de protecție a anvelopelor și de tracțiune ERLAU sunt utilizate în minerit, manipularea deșeurilor de oțel, extracție și demolări pentru a preveni deteriorarea prematură a anvelopelor din cauza rocilor ascuțite, zimțate și a noroiului, sl....Citeste mai mult 

Lanțuri de zăpadă automate RotoGrip

Lanțurile automate pentru zăpadă RotoGrip asigură tracțiunea anvelopelor pe drumurile înghețate și înzăpezite prin apăsarea unui comutator. Aceste lanțuri sunt utile pentru călătorii în condiții meteorologice periculoase. Economisesc timpul de nefuncționare ...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Care sunt câteva instrucțiuni de siguranță de urmat în timpul instalării sau utilizării cârligelor pentru excavator Rud?

  • Țineți toate părțile corpului și obiectele departe de zona periculoasă a procesului de ridicare.
  • Utilizatorii nu trebuie să depășească sarcinile dincolo de limita de sarcină de lucru (WLL) a cârligului.
  • Cârligele nu trebuie să aibă modificări tehnice.
  • Sarcina trebuie să fie stabilă la ridicare. Balansarea și ridicarea sacadată trebuie prevenite.
  • Toate componentele și cârligul trebuie verificate pentru fisuri și uzură.
  • Punctele de ridicare, lanțul, cârligele și inelele de ridicare nu trebuie să intre în contact cu acizii, substanțele chimice și vaporii agresivi.

Care sunt efectele temperaturii asupra funcționării cârligelor excavatorului Rud?

  • Creșterea temperaturii determină o scădere a limitei sarcinii de lucru a cârligelor excavatorului datorită șuruburilor DIN / EN utilizate ca puncte de ridicare.
  • La temperaturi cuprinse între -40 și 100 grade C (-40 până la 212 grade F), nu există nicio reducere a limitei sarcinii de lucru.
  • La temperaturi cuprinse între 100 și 200 de grade C (212 până la 392 de grade F), există o reducere cu 15% a limitei sarcinii de lucru.
  • La temperaturi cuprinse între 200 și 250 de grade C (392 până la 482 de grade F), există o reducere cu 20% a limitei sarcinii de lucru.
  • La temperaturi cuprinse între 250 și 350 de grade C (482 până la 662 de grade F), există o reducere cu 25% a limitei sarcinii de lucru.
  • Utilizatorii nu trebuie să opereze aceste cârlige pentru excavator la temperaturi peste 350 de grade C (662 de grade F).

De ce unele inele de ridicare Rud sunt de culoare roz?

Punctele de ridicare Rud selectate, cum ar fi șuruburi cu inele, șuruburi cu ochi, flanșe și altele, sunt de culoare roz pentru a prezenta principiile de bază de testare și certificare ale mărcii. Rud a lansat produse acoperite cu pulbere roz fluorescent în materialele sale de gradul 10 pentru a fi utilizate ca indicator de supraîncălzire. Acoperirea cu pulbere roz isi schimba culoarea in medii cu temperaturi peste 200 de grade C. Culoarea se schimba de la roz la ocru, apoi la maro si in final la temperatura interzisa aproape de 400 de grade C, culoarea se schimba in negru cu formare de vezicule. Datorită acestei schimbări de culoare, punctele de ridicare supraîncălzite, cum ar fi inelele de ridicare, pot fi ușor identificate și înlocuite înainte de orice accident.

Produse exclusive pentru marcă