Scotsman oferă mașini de gheață și produse auxiliare de mai bine de 50 de ani. Linia de produse a companiei include aparate de făcut gheață, dozatoare și recipiente, cartușe și sisteme de filtrare și accesorii aferente. Mașinile de gheață Scotsman, listate UL și certificate NSF, sunt ideale pentru aplicațiile industriale în care este necesară o cantitate mare de gheață proaspătă pentru conservarea alimentelor și a medicamentelor care salvează vieți și pentru răcirea băuturilor. Aceste mașini de gheață eficiente din punct de vedere energetic dispun de lumini LED inovatoare pentru a comunica starea de funcționare a mașinii, panouri detașabile pentru a permite accesul ușor la componentele interne, senzor de control ultrasonic Vari-Smart care permite programarea nivelului de gheață cu până la șapte zile în avans , și mecanism Smart-Board pentru generarea de alerte și diagnosticarea rapidă a problemelor de funcționare. Sunt disponibile în diferite tipuri de uși, dimensiuni de scurgere, valori nominale de amperaj și dimensiuni de admisie.
Dozatoarele de gheață foarte durabile ale companiei sunt utilizate în restaurante, birouri, spitale și hoteluri. Aceste distribuitoare de gheață Scotsman cu lățime de 22/30 de inchi au un comutator unic de blocare pentru a asigura siguranța operatorului și un panou superior detașabil pentru a permite accesul ușor la coșul pentru curățare și întreținere. Acestea pot găzdui majoritatea găleților de gheață și sunt compatibile cu mașinile de gheață Prodigy Plus C0322, C0522, C0330, C0530, C0630, C0830 și C01030. Raptor Supplies.