SOLO

Filtru

Siguranţă

4900599

Echipamente de exterior

458-Rollabout305-A456V302-B302-A301-FB301-FA301-B301-A307-B305-B307-A

Siguranţă Filtru

Curele

Ham pentru sistem de transport
Cod produs: CU3CHV
Model: 4900599
€87.49 /unitate
Adauga in cos

Despre SOLO

Solo este unul dintre cei mai importanți inovatori de pulverizatoare cu compresie pentru rucsac, de mână și cu o singură mână. Catalogul său extins include distribuitoare, suflante de ceață și aer și mașini de tăiat. Solo pulverizatoare pentru rucsac sunt flexibile și proiectate ergonomic pentru aplicații de pulverizare mari și mici. Aceste pulverizatoare de rucsac dispun de o pompă cu piston de înaltă performanță, care oferă capacități de presiune crescute de până la 90 psi. Ele vin într-un cadru metalic robust, cu deschideri de rezervor foarte mari pentru a oferi stabilitate, pe lângă faptul că permit umplerea și curățarea mai ușoară. Pentru a tăia beton, oțel, asfalt, fontă și piatră, marca oferă calitate industrială ferăstraie tăiate. Aceste ferăstraie de tăiere dispun de un motor în doi timpi cu o putere nominală de 4 kW pentru a produce o putere mare la rate de emisii foarte scăzute. Alegeți dintr-o gamă largă de ferăstrău de tăiere, rezervoare de apă sub presiune, filtre de aer, cartușe de filtrare, bujii și garnituri pentru capac. Raptor Supplies.