Tico

Cu sediul central în Cornwall, Marea Britanie, Tico produce produse anti-vibrații pentru industria construcțiilor, HVAC, energie și petrol și gaze. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

TP-031026TP-052082TP-052244TP-020520TP-031069TP-052104TP-010088TP-031042TP-041609TP-052023TP-010126TP-010207

Despre Tico

Linia de produse Tico include plăcuțe anti-vibrații 6, 9.5, 12.5, 19 și 25 variante milimetrice. Aceste plăcuțe sunt responsabile pentru reducerea vibrațiilor și a zgomotului în spațiile de lucru comerciale și pentru a oferi confort profesioniștilor care lucrează. Ele pot face față la temperaturi cuprinse între -40 și 100 de grade C. Aceste plăcuțe sunt fabricate din S/PA pentru a rezista la apă, băuturi spirtoase și fluide de tăiere.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri Tico încrucișează referințe individuale cu numerele de model echivalente AirLoc și ZSi. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse Tico echivalente disponibile.

Livrarea

Aceste produse Tico sunt de dimensiuni mici. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Suporturi pentru țevi de înaltă temperatură

Suporturile pentru țevi de temperatură Tico sunt ideale pentru aplicațiile în care se preconizează că temperaturile variază între -60 și 300 de grade C în mod continuu. Sunt fabricate din silicon sintetic ignifug turnat...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Cum se leagă grosimea plăcuței de capacitatea sa de a transporta o sarcină?

Sarcina maximă de lucru nu este afectată de grosimea plăcuței. Singura diferență dintre plăcuțele de diferite grosimi este răspunsul lor la vibrație. Cu cât suportul este mai gros, cu atât frecvența naturală este mai mică pentru o anumită sarcină.

Cum să tăiați plăcuțele S/PA?

Aceste plăcuțe pot fi tăiate cu ușurință la fața locului cu un cuțit ascuțit.

Cum se atașează plăcuțele Tico pe podea?

Tampoanele anti-vibrații ale mărcii pot fi fie găurite pe o suprafață, fie lipite (folosind un adeziv).