A B Carcasă: Deschideți Dripproof , Cadru: 48Y , HP: 1/3 , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: pompe , Design motor: Fază divizată , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Subaplicație motor: Pompe Carbonator , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: Fază divizată , RPM plăcuță: 1725 , Eficiență nominală: 62% , Număr de poli: 4 , Faza: 1 , Factor de putere: 0 , Rotație: CW / CCW , Interval RPM: 1701-1800 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 1.5 " , Protectie termala: Auto