Motorul pompei de carbonator Marathon 5KH32GNB815X este utilizat pentru transferul fluidului în pompele automatelor. Dispune de un dispozitiv de detectare a temperaturii pentru a preveni supraîncălzirea motorului și un mecanism de rulment cu bile pentru a asigura o mișcare fără frecare între părțile mobile. Acest motor este oferit ca opțiune de montare pe bază pentru a oferi ușurință în reglarea motorului și pentru a stabili o conexiune sigură.
Caracteristici:
- Motor monofazat care necesită un cuplu de pornire mai mic pentru o pornire mai ușoară (unde pompa trebuie să ajungă treptat la viteză).
- Dispune de o carcasă deschisă rezistentă la picurare (ODP) cu orificii de ventilație (în scuturi și înveliș) pentru a preveni pătrunderea umezelii și a contaminanților.
- Design motor cu fază divizată pentru a atinge viteze de până la 1725 rpm în sistemele HVAC.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce face protecția termică automată?
A. Pompa de carbonatare Marathon Motors Motoarele de curent alternativ au o protecție termică automată încorporată care asigură protecție maximă împotriva suprasarcinii și supraîncălzirii.
Î. Pot folosi motorul pompei de carbonator Marathon 5KH32GNB815X cu alte modele?
R. Da, acest motor este interschimbabil cu majoritatea modelelor OEM.
Î. Cum îmi întrețin motorul?
A. Pentru a menține performanța netedă a motorului, utilizați rulmenți etanșați lubrifiați permanent, care protejează împotriva contaminării și extind funcționarea motorului.
Î. Ce este cadrul 48Y pe un motor?
A. Cadrul 48Y va avea o înălțime a arborelui de 3 inchi și de obicei include un distanțier de cauciuc de 1/2 inch (dacă este necesar) pentru montare. Cu toate acestea, ele pot fi schimbate cu alte modele.
Î. Ce sunt motoarele de serviciu continuu?
A. Motoarele cu inducție sunt clasificate pentru funcționare continuă cu o creștere a temperaturii în limitele temperaturii de izolație specificate. În acest tip de ciclu de lucru, motorul funcționează cu o sarcină constantă pentru o perioadă lungă de timp pentru a ajunge în cele din urmă la echilibrul termic.