MARATHON MOTORS 5KH33FNA443X Motor pompa Faza divizata 1/3 CP 1725 115v 48y | AE6MMJ 5U256

MARATHON MOTORS 5KH33FNA443X Faza împărțită a motorului pompei 1/3 Hp 1725 115v 48y

În stoc
Articol: AE6MMJ Model: 5KH33FNA443XCrucea Ref: 5U256

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€501.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pompa carbonator
RulmențiMinge
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă6.1
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompe Carbonator
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiFază divizată
MontareLeagăn
RPM pe placa de identificare1725
Lungime totală7 11 / 16 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.5 "
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.535
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8501403040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRulmențiAmplificatori de încărcare completăHzMontareLungime totalăVoltajPreț
MARATHON MOTORS 5KH32GNB811AX Motor pompă, 1/3 CP, 60/50 Hz, 120/240V, fază divizată | AC9UFR 3K987 5KH32GNB811AXManșon5.5-5.6, 2.7-2.850/60Leagăn7 11 / 16 "120/240€483.92
MARATHON MOTORS 5KH32GNB815X Motor pompa 1/3cp 1725 100-120/200-240v 48y | AD2WLE 3VG37 / H712 5KH32GNB815XMinge5.5-5.6, 2.7-2.850/60bază9.5 "120/240€504.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH33FNA443X Faza împărțită a motorului pompei 1/3 Hp 1725 115v 48y
€501.51 /unitate