Motorul pompei Marathon Motors 5KH32GNB811AX este potrivit pentru aplicații care necesită curent de pornire scăzut și cuplu moderat. Motoare electropompe maraton sunt instalate în suflante, ventilatoare, râșnițe, mașini de spălat și pompe centrifuge.
Caracteristici:
- Acest motor de pompă Marathon are o bază de suport pentru montare în toate unghiurile.
- Are o carcasă deschisă, rezistentă la picurare, pentru circulația aerului rece, împiedicând în același timp căderea picăturilor de apă în motor.
- Acest motor are protecție termică automată care oprește motorul atunci când se generează căldură excesivă.
- Are un factor de serviciu de 1, oferind o speranță de viață crescută.
- Izolația sa de clasă B previne supraîncălzirea.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Aceste motoare pompe sunt potrivite pentru sarcini electrice mari?
R. Da, rulmenții lor de tip manșon oferă o capacitate mare de încărcare, făcând astfel aceste motoare potrivite pentru aplicații grele. Aceste tipuri de rulmenți reduc vibrațiile în timp ce absorb frecarea în timpul rotației.
Î. Care este eficiența pentru acest motor al pompei?
A. Este evaluat la o eficiență nominală de 62 la sută. Cu toate acestea, eficiența poate varia în funcție de sarcina conectată și de condițiile externe.
Î. Cum lubrifiez corect rulmenții acestui motor de pompă Marathon 5KH32GNB811AX?
A.
- Acordați prioritate siguranței prin deconectarea motorului și purtând EIP adecvat.
- Localizați punctele de lubrifiere a rulmenților de pe motor.
- Determinați tipul de lubrifiant potrivit pe baza recomandărilor producătorului.
- Asigurați curățenia îndepărtând grăsimea veche sau murdăria din punctele de lubrifiere.
- Aplicați încet și uniform lubrifiantul recomandat pe puncte.
- Rotiți manual arborele motorului pentru a distribui lubrifiantul în mod uniform.
- Verificați dacă există exces de grăsime sau scurgeri de ulei și ștergeți orice exces.
- Reasamblați componentele și monitorizați funcționarea motorului.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest motor de pompă Marathon 5KH32GNB811AX?
A. Factorii majori includ puterea, tensiunea, dimensiunea cadrului, eficiența și compatibilitatea cu mediul înconjurător pentru a se asigura că îndeplinește cerințele specifice ale pompei.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când efectuez întreținere la acest motor?
A.
- Deconectați alimentarea și blocați circuitul pentru a preveni pornirea accidentală.
- Purtați echipament de protecție, cum ar fi ochelari și mănuși, conform recomandărilor.
- Izolați motorul și etichetați-l pentru a preveni realimentarea.
- Lăsați motorul să se răcească dacă a funcționat pentru a evita arsurile.
- Păstrați zona curată și bine iluminată, minimizând pericolele de împiedicare.
- Asigurați-vă că uneltele sunt în stare bună și potrivite pentru sarcină.
- Îmbrăcați-vă corespunzător pentru a preveni prinderea hainelor.
- Aveți grijă în jurul curelelor, scripetelor și componentelor rotative.
- Familiarizați-vă cu procedurile de oprire de urgență.
- Înțelegeți riscurile specifice asociate cu motorul.
- Colaborați cu un coleg pentru mai multă siguranță.
- Asigurați un flux adecvat de aer în spații închise și luați în considerare protecția respiratorie.
- Confirmați că personalul de întreținere este instruit și calificat.
- Aveți acces la materiale de prim ajutor și echipamente de urgență.