WEKSLER

Weksler Instruments, o marcă secundară a lui Edward Ashcroft, excelează în realizarea instrumentelor de precizie pentru presiune și temperatură. Catalogul mărcii include manometre, termometre și transmițătoare pentru industria petrolului și gazelor, HVAC, aerospațială și alimentară și băuturi. Citeste mai mult

Filtru

Pneumatică

AV32BBV4SSV4

Instrumente de testare

A05EAO31AO3BBW42CPS2CPSS4RS1RS6RS7SW42

Despre WEKSLER

Catalogul Weksler include sifoane și amortizoare pentru manometre, control pneumatic al debitului și supape cu ac. Supape cu ac Weksler sunt echipate cu o roată de mână sau un mic mâner conceput pentru a controla poziția pistonului și pentru a permite un control precis și precis al fluidului. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil / alamă pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Aceste supape cu ac de control al debitului pot rezista la o presiune cuprinsă între 500 și 5000 psi. Acestea funcționează la temperaturi de până la 500 de grade F. Mărcile sifoane manometre caracteristică oțel / oțel inoxidabil / alamă / fier pentru durabilitate. Aceste sifoane manometre au o dimensiune de conectare NPT de 1/2 / 1/4 inch, facilitând integrarea ușoară. Aceste sifoane manometre oferă o presiune internă maximă de 2000 psi pentru măsurători precise și fiabile ale presiunii.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Weksler încrucișează referințe individuale la modelele echivalente Anvil, Winters, Apollo și Dixon. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, Raptor Supplies are produsele Weksler echivalente.

Livrarea

Aceste produse Weksler sunt de dimensiuni mici. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste produse Weksler sunt livrate prin transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Cum contribuie sifoanele pentru manometre Weksler la longevitatea instrumentelor de presiune?

Stilul tubului serpentin de 180 de grade și bariera umplută cu apă create de sifoanele Weksler protejează eficient componentele sensibile ale manometrelor de aburul la temperatură înaltă. Acest design inovator prelungește semnificativ durata de viață a instrumentelor de presiune, făcându-le ideale pentru aplicații cu presiune mai mare.

Pot fi utilizate sifoanele pentru manometre Weksler pentru instalațiile de abur și cum contribuie ele la protecția componentelor manometrelor?

Da, sifoanele Weksler sunt proiectate pentru instalații cu abur. Stilul tubului serpentin de 180 de grade și bariera umplută cu apă creată în timpul instalării acționează ca un strat protector, protejând componentele sensibile ale manometrelor de condițiile dure ale aburului la temperatură înaltă și sporind fiabilitatea generală a sistemului de măsurare a presiunii.