Din 1915, Windjammer produce echipamente de vid și presiune. Cu sediul central în Ohio, SUA, Windjammer este un brand sub soluțiile fluide dinamice AMETEK, care are o gamă largă de produse, inclusiv suflante, pompe și motoare. Aceste produse sunt ideale pentru echipamente medicale, manipularea materialelor, tehnologia celulelor de combustie, sisteme de eșantionare, procese de întărire UV, aplicații hold-down și multe altele. Suflanta fără perii Windjammer are un motor DC fără perii asociat cu sisteme de ventilatoare pentru operațiuni îmbunătățite. Aceste suflante sunt disponibile în tensiuni variabile de intrare și au suport universal de tensiune. Suflantele fără perii ale mărcii vin atât în variante de joasă tensiune, cât și de înaltă tensiune, cu dimensiuni cuprinse între 3 și 5.7 inci. Aceste suflante fără perii pot furniza presiuni de ieșire de până la 169 de inchi și debite de apă și aer de până la 275 de picioare cubi pe minut.
Clienții care caută echipamentele de vid și presiune ale mărcii pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe site-ul nostru. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.