Din 1905, Woodex produce rulmenți din arțar de rocă cu ceară de vaselină pentru a fi utilizate în mașini de transport umed/uscat cu șurub și role în aplicații agricole, de producție și de recondiționare. Are sediul în Georgetown, Maine, SUA. În mod tradițional, rulmenții Woodex acoperă orice nisip sau nisip care intră cu o peliculă de ulei comprimându-se și absorbind poluantul în suprafața lor. Când un arbore atașat se rotește, interfața rulmenților se încălzește pentru a elibera lubrifianți și când arborele se oprește, interfața se răcește pentru a prelua lubrifiantul în rulment. Acest proces asigură lubrifierea permanentă a rulmenților Woodex. Catalogul Woodex include rulmenți pentru transportoare cu șurub, rulmenți cu rolă, rulmenți sferici, rulmenți cu melc și multe altele. Rulmenții suspendați MECO 3120 ai mărcii sunt fabricați din PTFE umplut cu ceramică pentru a combina rezistența la uzură a ceramicii cu lubrifierea uscată a PTFE. Au un coeficient scăzut de frecare, capacități de temperatură ridicată, maleabilitate și duritate pentru utilizare atât în medii umede, cât și uscate.
Clienții care caută rulmenții mărcii pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe site-ul nostru. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.