UNITED ABRASIVES-SAIT Roți de tăiere și tăiere abrazive

Roți abrazive din oxid de aluminiu / carbură de siliciu / zirconiu alumină potrivite pentru aplicații de tăiere și șlefuire atât pe metale feroase, cât și pe cele neferoase. Disponibil în turații nominale de până la 30558 și în diferite dimensiuni ale găurilor pentru arbore și diametre ale roții

Filtru

UNITED ABRASIVES-SAIT -

Roți de tăiere și tăiere abrazive

StilModelPreț (ex. TVA)
A23182€8.58
A23807€9.86
B23827€10.69
B23316€8.61
A23174€8.35
B23824€5.80
C24090€675.08
A23184€9.37
A23099€5.29
UNITED ABRASIVES-SAIT -

Roți de șlefuit vase

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A28105Piatră de polizor€115.20
B22045Roată€207.71
UNITED ABRASIVES-SAIT -

Roată de tăiere abrazivă armată extern, tip 1

StilModelArbor HoleDiametruPietrișMaterialRPM maxGrosimePreț (ex. TVA)
A234501"14 "24Oxid de aluminiu54000.125 "€42.15
B245001"14 "36Oxid de aluminiu44003 / 32 "€19.66
C244141"14 "30Zirconiu special44003 / 32 "€35.64
D240511"14 "36Oxid de aluminiu44003 / 32 "€29.25
E240391"14 "36Oxid de aluminiu44003 / 32 "€22.82
F241501"14 "24Oxid de aluminiu54000.125 "€29.19
G234631"14 "24Carbură de siliciu54000.125 "€37.99
H240501"14 "36Oxid de aluminiu44003 / 32 "€31.05
I234521"14 "24Oxid de aluminiu54000.125 "€38.08
J234531"14 "24Oxid de aluminiu/carbură de siliciu54000.125 "€42.43
K235011"14 "24Oxid de aluminiu54000.125 "€37.80
L231711 / 4 "4"46Ceramica Saitech190000.035 "€10.12
M230421 / 4 "3"36Oxid de aluminiu250001 / 16 "€4.88
M230671 / 4 "4"36Oxid de aluminiu190001 / 16 "€5.89
N230681 / 4 "4"60Oxid de aluminiu190001 / 16 "€6.24
N230531 / 4 "3"60Oxid de aluminiu250000.035 "€4.92
N230721 / 4 "4"60Oxid de aluminiu190000.035 "€6.32
L231671 / 4 "4"46Ceramica Saitech190001 / 16 "€10.28
L231521 / 4 "3"46Ceramica Saitech250000.035 "€6.62
L231421 / 4 "3"46Ceramica Saitech250001 / 16 "€7.69
M230711 / 4 "4"36Oxid de aluminiu190000.035 "€5.72
N230431 / 4 "3"60Oxid de aluminiu250001 / 16 "€4.92
M230521 / 4 "3"36Oxid de aluminiu250000.035 "€4.08
L231403 / 8 "3"-Ceramica Saitech250001 / 16 "€7.07
L231503 / 8 "3"46Ceramica Saitech250000.035 "€7.26
UNITED ABRASIVES-SAIT -

Discuri de tăiere abrazive

StilModelTip roatăArbor HoleDiametruPietrișMaterialRPM maxGrosimeTipPreț (ex. TVA)
A24254Fără contaminanți7 / 8 "7"46Oxid de aluminiu85001 / 16 "1€9.80
B24052Armat extern1"14 "30Oxid de aluminiu44003 / 32 "1€31.08
C24053Întărit intern1"14 "36Ceramică44003 / 32 "1€42.07
D22120Diametru mic ranforsat-4.5 "24-133003 / 32 "Tip 27€12.20
UNITED ABRASIVES-SAIT -

Roată de tăiere abrazivă tăiată, tip 1

StilModelMaterial abrazivArbor HolePietrișRPM maxGrosimeDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A22235Oxid de aluminiu7 / 8 "3612,2000.045 "5"€7.80
A22240Oxid de aluminiu7 / 8 "3610,2000.045 "6"€8.46
B23100Oxid de aluminiu7 / 8 "2413,3003 / 32 "4.5 "€7.19
C23251Oxid de aluminiu1.25 "6087321 / 16 "7"€32.46
A22230Oxid de aluminiu7 / 8 "3613,3000.045 "4.5 "€6.86
D24070Oxid de aluminiu1"2438005 / 32 "16 "€75.12
E23012Oxid de aluminiu1 / 4 "3630,5580.035 "2"€5.37
E23061Oxid de aluminiu5 / 8 "3619,0001 / 16 "4"€7.02
F23462Carbură de siliciu25 / 32 "3663001 / 8 "12 "€19.01
G23323Zirconiu Alumină5 / 8 "3619,0000.045 "4"€6.89

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?