DAYTON Accesorii pentru circulatorul de aer

Accesorii de instalare, cum ar fi suporturi de montare pe tavan, întrerupătoare basculante, piedestale de podea, seturi de butuci de aburire și suporturi de perete, concepute pentru utilizare cu circulatoare de aer

Filtru

DAYTON -

Suporturi de montare pe tavan, corp din oțel

Suporturile de montare Dayton sunt potrivite pentru a permite ca capetele ventilatoarelor industriale să se atașeze la un perete, tavan sau stâlp pentru a circula un flux optim de aer în instalație. Aceste unități sunt construite din material de oțel de grosime mare și vin cu un finisaj acoperit cu pulbere de poliester gri pentru rezistență sporită și manevrează cu ușurință tunurile industriale cu aer. Hardware-ul de montare include în plus elemente de fixare, piulițe de blocare, cablu de siguranță, butuci rotativi, dispozitive de fixare a cablurilor, canale verticale și de sprijin pentru a ajuta la montarea, transportul și modernizarea ventilatoarelor industriale. Variantele sunt disponibile în culorile gri și negru.

StilModelfinalizareaPreț (ex. TVA)
A1LXN5Gri€764.89
B13F061Acoperire din poliester gri€115.93
DAYTON -

Ansambluri de elice

StilModelPreț (ex. TVA)
A6372647€1,946.80
B50B889€2,724.27
B6372648€5,054.40
C6372645€1,493.22
D6372646€2,243.37
E6372639€1,280.52
D6372650€873.45
DAYTON -

Piedestal de podea

StilModelfinalizareaPreț (ex. TVA)
A1ZCP2Strat de pulbere de poliester gri€212.81
B1ZCP3Pulbere de poliester galben€313.05
DAYTON -

Cărucior înclinabil portabil

Cărucioarele de înclinare Dayton sunt utilizate cu ventilatoare portabile de podea pentru a oferi suport pentru capul ventilatorului în timp ce direcționează unghiul fluxului de aer. Aceste unități sunt echipate cu un set de roți/rotile furnizate inițial împreună cu ventilatoarele pentru manevrabilitate. Au construcție din oțel cu acoperire cu pulbere de poliester pentru durabilitate și rezistență la căldură și sunt disponibile în variante de lungime de 31-1/2, 37-1/2 și 43-1/4 inch.

StilModelPreț (ex. TVA)
A39UK54€185.24
A39UK57€245.37
A39UK55€280.97
DAYTON -

Suporturi de montare a circulatorului de aer, din oțel

Suporturile de montare pentru circulatorul de aer Dayton sunt ideale pentru atașarea capetelor ventilatorului pe pereți, tavan sau stâlpi pentru circulația aerului în locațiile dorite. Aceste suporturi sunt utilizate cu capete de ventilator compatibile pentru instalații noi sau pentru înlocuirea suporturilor vechi la relocarea capetelor de ventilator. Au construcție din oțel cu acoperire cu pulbere de poliester pentru rezistență și durabilitate. Modelele selectate vin cu cabluri secundare de suport de siguranță pentru un suport suplimentar pentru capetele ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suporturi de culoare gri sau negru, disponibile în lungimi de 14.5, 22.875 și 24.75 inchi.

StilModelfinalizareaPreț (ex. TVA)
A1LXN6Gri€675.46
B3PEH3Strat de pulbere de poliester gri€329.74
C1ZCP6Strat de pulbere de poliester gri€78.99
DAYTON -

Suport de montare cu raza I din oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1ZCP8AB4MYD€390.35
DAYTON -

Set roți de montare pe piedestal pentru AB4MXY AB4MXZ

ModelArticolPreț (ex. TVA)
40PR87AH9NRA€117.68
DAYTON -

Piedestal de podea 33-1/2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
22UK94AF7WWL€654.43
DAYTON -

Baza deschisa 30 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
22UK95AF7WWM€1,081.10
DAYTON -

Comutator basculant cu cablu drop galben

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1VCH6AB3TNB€74.90
DAYTON -

Misting Hub Kit For Use With AB3TME AB3TMF

ModelArticolPreț (ex. TVA)
44ZE09AH9VBA€192.13
DAYTON -

Suport de perete tip S

ModelArticolPreț (ex. TVA)
22YK23AB7GGG€110.25
DAYTON -

Suport de perete tip L

ModelArticolPreț (ex. TVA)
22YK22AB7GGF€87.41
DAYTON -

Soclu pentru podea cu bază deschisă, înălțime de 42 până la 65 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1ZCP4AB4MYA€643.71
DAYTON -

Set de protecție cu balamale

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1VCH7AB3TNC€272.98
DAYTON -

Suport de montare pentru suspensie din oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1ZCP7AB4MYC€40.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?