DAYTON Suporturi de montare a circulatorului de aer, din oțel


Filtru
Dia de bază: 24 și 30 " , Material: Oţel
StilModelfinalizareaPreț (ex. TVA)
A
1LXN6
Gri€675.46
B
1ZCP6
Strat de pulbere de poliester gri€78.99
C
3PEH3
Strat de pulbere de poliester gri€329.74

Suporturi de montare a circulatorului de aer, din oțel

Suporturile de montare pentru circulatorul de aer Dayton sunt ideale pentru atașarea capetelor ventilatorului pe pereți, tavan sau stâlpi pentru circulația aerului în locațiile dorite. Aceste suporturi sunt utilizate cu capete de ventilator compatibile pentru instalații noi sau pentru înlocuirea suporturilor vechi la relocarea capetelor de ventilator. Au construcție din oțel cu acoperire cu pulbere de poliester pentru rezistență și durabilitate. Modelele selectate vin cu cabluri secundare de suport de siguranță pentru un suport suplimentar pentru capetele ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suporturi de culoare gri sau negru, disponibile în lungimi de 14.5, 22.875 și 24.75 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?