VALLEY CRAFT Camioane manuale pentru aparate

Proiectat pentru manipularea și transportul unităților voluminoase de răcire și încălzire; dispune de pantofi de oțel de 24 inch, anvelope pneumatice și aripi supradimensionați pentru o stabilitate suplimentară. Designul cu 4 roți cu mâner cu buclă are o capacitate maximă de încărcare de 600 lb. Poate ține două jumătăți de butoaie, un cilindru C02 sau 10 carcase

Filtru

VALLEY CRAFT -

Camioane manuale HVAC, capacitate de încărcare de 600 lb.

Camioanele de mână Valley Craft HVAC au un design ergonomic pentru a manevra în siguranță unități mari și voluminoase de încălzire și răcire, cu o capacitate maximă de încărcare de 600 lb. Toate au o construcție din oțel rezistentă, sudată, pentru a rezista la coroziune și pantofi de furcă cu pedale de deplasare activate cu piciorul pentru blocare. și deblocați pozițiile furcii. În plus, aceste camioane rulează fără probleme pe 2 roți pneumatice față și 2 roți spate semipneumatice pentru echilibru și susținere și sunt echipate cu mânere bucle care măresc productivitatea transportului și reduc posibilitățile de avarie. Furcile lungi de 24 inchi se blochează pe cadru pentru depozitare compactă și permit încărcarea și descărcarea în siguranță. Aceste furci sunt dotate cu aripi supradimensionați pentru a stabiliza încărcăturile și sunt combinate cu atașamente de curele opționale pentru o stabilitate suplimentară a sarcinii. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste stivuitoare, disponibile în culorile verde, roșu și albastru.

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
AF80233U5Albastru€1,366.36
RFQ
BF80233C7Verde€1,366.36
RFQ
CF80233R6Roșu€1,366.36
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?