BOM Cuiburi orb

Filtru

BOM -

Cuiburi orb

StilModelGrip RangeCap Dia.Inaltimea capuluiMărimea găuriiNituit Dia.Rezistență la forfecare unică (lbs.)Forța de tracțiunePreț (ex. TVA)
ABOM-R8-3-PKT0.157 "până la 0.219".262-.275 "0.682 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 lbs.3,250 lbs.€27.06
BBOM-R10-4-PKT0.188 "până la 0.312".332-.346 "0.875 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 lbs.5,200 lbs.€42.75
CBOM-R8-4-PKT0.220 "până la 0.281".262-.275 "0.745 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 lbs.3,250 lbs.€26.81
DBOM-R8-5-PKT0.282 "până la 0.344".262-.275 "0.807 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 lbs.3,250 lbs.€27.73
EBOM-R10-6-PKT0.313 "până la 0.437".332-.346 "1".348-.368 "5 / 16 "8,050 lbs.5,200 lbs.€43.17
FBOM-R8-6-PKT0.345 "până la 0.406".262-.275 "0.87 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 lbs.3,250 lbs.€27.73
GBOM-R8-7-PKT0.407 "până la 0.469".262-.275 "0.932 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 lbs.3,250 lbs.€26.14
HBOM-R10-8-PKT0.438 "până la 0.562".332-.346 "1.125 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 lbs.5,200 lbs.€42.34
IBOM-R8-8-PKT0.470 "până la 0.531".262-.275 "0.995 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 lbs.3,250 lbs.€28.32
JBOM-R8-9-PKT0.532 "până la 0.594".262-.275 "1.057 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 lbs.3,250 lbs.€28.32
KBOM-R10-10-PKT0.563 "până la 0.687".332-.346 "1.25 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 lbs.5,200 lbs.€42.34
LBOM-R8-10-PKT0.595 "până la 0.656".262-.275 "1.12 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 lbs.3,250 lbs.€29.65
MBOM-R10-12-PKT0.688 "până la 0.812".332-.346 "1.375 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 lbs.5,200 lbs.€45.66

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?