DWYER INSTRUMENTS Întrerupătoare de debit

Întrerupătoarele de debit Dwyer Instruments sunt proiectate pentru a furniza feedback electric la un debit specific în aplicații, inclusiv cazane, încălzitoare de apă caldă, răcitoare și rezervoare hidropneumatice. Aceste unități au un design cu acționare magnetică, cu un corp rezistent la intemperii și la explozie pentru a rezista aplicațiilor în aer liber și configurație de montare pe pereți laterali pentru accesibilitate ușoară și întreținere rapidă. Întrerupătoarele de debit Flotect din seria V10 ale mărcii permit ajustările comutatoarelor calibrate în câmp pentru a comuta între operațiuni NO (normal deschis) sau NC (normal închis); eliminând astfel necesitatea de a juca cu conexiunile electrice. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse disponibile în dimensiuni de țeavă care variază de la 1/2 la 2 inci Raptor Supplies, un distribuitor autorizat Dwyer Instruments.

Filtru

Întreruptoarele de debit Dwyer Instruments sunt ideale pentru furnizarea de feedback electric la un debit specific în aplicații, inclusiv cazane, încălzitoare de apă caldă, răcitoare și rezervoare hidropneumatice.
DWYER INSTRUMENTS -

Întrerupătoare pentru debit lichid

StilModelDimensiunea conexiunii teeMaterial corpTip conexiune conductăMaterial TeeTemp. GamăMateriale umedeDimensiunea conexiuniiCalitatePreț (ex. TVA)
AV10SS-Oţel inoxidabil----1 / 2 "-€265.20
RFQ
BV4-SS-2-U-Oţel inoxidabil---4° până la 275° F-1 1 / 2 "Grad 316€1,523.98
RFQ
CV7-WBS-30N-Alama, aluminiu turnat sub presiuneNPSM--40° până la 250° FOțel inoxidabil, alamă, ceramică1"Clasele 301, 302€248.67
RFQ
DV8-WP--MNPT--Sulfura de polifenilen, otel inoxidabil, ceramica1"-€309.38
RFQ
BV4-2-U-Alamă---4° până la 275° F-1 1 / 2 "-€1,046.45
RFQ
BV4-2-DU-Alamă---4° până la 275° F-1 1 / 2 "-€1,196.40
RFQ
BV4-SS-2-DU-Oţel inoxidabil---4° până la 275° F-1 1 / 2 "Grad 316€1,666.42
RFQ
EV8--MNPT--Sulfura de polifenilen, otel inoxidabil, ceramica1"-€226.53
RFQ
FV6EPB-BD-5-MI1 1 / 2 "Alamă-Fier de călcat----€956.05
RFQ
FV6EPS-SD-5-S1 1 / 2 "Oţel inoxidabil-Oţel inoxidabil----€1,645.04
RFQ
FV6EPB-BD-5-B1 1 / 2 "Alamă-Alamă----€922.72
RFQ
FV6EPS-SS-5-S1 1 / 2 "Oţel inoxidabil-Oţel inoxidabil----€1,469.14
RFQ
FV6EPB-BS-5-MI1 1 / 2 "Alamă-Fier de călcat----€833.21
RFQ
FV6EPB-BS-5-B1 1 / 2 "Alamă-Alamă----€804.16
RFQ
FV6EPB-BD-4-B1 1 / 4 "Alamă-Alamă----€817.00
RFQ
FV6EPS-SD-4-S1 1 / 4 "Oţel inoxidabil-Oţel inoxidabil----€1,463.44
RFQ
FV6EPB-BD-4-MI1 1 / 4 "Alamă-Fier de călcat----€833.21
RFQ
FV6EPB-BS-4-B1 1 / 4 "Alamă-Alamă----€696.54
RFQ
FV6EPB-BS-4-MI1 1 / 4 "Alamă-Fier de călcat----€710.35
RFQ
FV6EPS-SS-4-S1 1 / 4 "Oţel inoxidabil-Oţel inoxidabil----€1,224.68
RFQ
FV6EPB-BS-3-B1"Alamă-Alamă----€617.99
RFQ
FV6EPB-BS-3-MI1"Alamă-Fier de călcat----€676.81
RFQ
FV6EPB-BD-3-MI1"Alamă-Fier de călcat----€747.75
RFQ
FV6EPS-SS-3-S1"Oţel inoxidabil-Oţel inoxidabil----€974.25
RFQ
FV6EPS-SD-3-S1"Oţel inoxidabil-Oţel inoxidabil----€1,132.30
RFQ
DWYER INSTRUMENTS -

Debitmetru alamă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
V6EPB-B-S-LFCP4LMW€928.23
DWYER INSTRUMENTS -

Comutator de nivel Corp din alamă Spdt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
L6EPB-B-S-3-BCP4LMY€1,048.77
DWYER INSTRUMENTS -

Comutator de flux de dispersie termică

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TDS112CP4LMX€1,106.35
DWYER INSTRUMENTS -

Mini întrerupător de flux rezistent la explozie

ModelArticolPreț (ex. TVA)
L4CR3BDJ€1,918.90
DWYER INSTRUMENTS -

Comutator debit lichid, 1/2 inch MNPT, 1000 PSI max. Presiune AC, SPST

ModelArticolPreț (ex. TVA)
V10AH2CXN€221.29

Întrebări Frecvente

Cum se instalează acest comutator de debit Dwyer?

  • Asigurați-vă că despachetați cu grijă întrerupătorul și scoateți orice ambalaj din carcasa inferioară.
  • Paleta trebuie tăiată la marcajul corespunzător, în funcție de dimensiunea țevii utilizată.
  • Instalați comutatorul în conducta sistemului cu săgeata de pe partea laterală îndreptată în direcția curgerii și apoi aplicați etanșant pentru filet de țeavă pe filetele de montaj NPT tată de 1/2 inch.
  • Instalați cablajul în conformitate cu reglementările electrice regionale.
  • Când evaluați sarcinile și curenții sistemului, aveți grijă. După instalare, setați acțiunea comutatorului la NO (de obicei deschis) sau NC (normal închis).
  • Când un comutator lamelă este activat de o creștere a debitului, conexiunile de obicei închise se deschid și contactele în mod normal deschise se închid.
  • Cele două șuruburi de pe capacul superior trebuie slăbite, dar nu îndepărtate pentru a le înlocui.
  • Pentru a dezvălui acțiunea specificată a comutatorului, glisați ansamblul comutatorului lamelă.
  • Când reglarea este terminată, strângeți șuruburile.

Care este diferența dintre curentul de sarcină inductiv, capacitiv și al lămpii?

O sarcină inductivă se datorează unui solenoid electromagnetic, releu electromagnetic și contor electromagnetic cu o componentă inductivă ca sarcină de circuit. O sarcină capacitivă este un condensator conectat în serie sau în paralel cu un comutator lamelă. Într-un circuit închis, o lungime a cablului, în general mai mare de 50 de metri, este utilizată pentru a conecta comutatorul lamelă care poate dezvolta și capacitatea statică. O sarcină a lămpii poate apărea din cauza încărcării unei lămpi cu filament de tungsten.

Ce înseamnă acționare și dezactivare?

Acţionarea se referă la fenomenele când se declanşează un microîntrerupător sau contactele unui microîntrerupător îşi schimbă starea. Dezactivarea are loc atunci când debitul este suficient de mic pentru ca microcomutatorul să revină la setarea implicită.

Face Raptor Supplies oferiți variante de comutatoare DPDT ale comutatoarelor de flux Dwyer Instruments?

Da, Dwyer Instruments V6EPB-B-D-2-MI fluxostat dispune de un comutator DPDT care este disponibil Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?