REELCRAFT Accesorii pompe de transfer combustibil

Proiectat pentru transferul de combustibil în siguranță dintr-un container de depozitare în alt container/vehicul. Prezintă furtunuri din cauciuc pentru a oferi rezistență și a rezista la presiuni de până la 5800 psi. Poate fi operat la o temperatură maximă de 210 grade F

Filtru

StilModelLungimea furtunuluiGreutatePreț (ex. TVA)
AS21-260043 25ft8.4 lbs.€273.76
AS24-26004375ft22 lbs.€785.84
REELCRAFT -

Furtunuri de combustibil

StilModelMontare finală 1Montare finală 2ID-ul furtunuluiLungimea furtunuluiMax. Temp.PresiuneGreutatePreț (ex. TVA)
A600451-50-------€779.35
RFQ
BS40-2600431/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 16ft210 ° F3000 psi7.4 lbs.€198.91
CS17-2600431/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 2ft210 ° F3000 psi0.91 lbs.€81.99
BS33-2600431/4 "NPT (M)3/8 "NPT (M)1 / 4 "35ft210 ° F3275 psi5.2 lbs.€285.69
BS27-2600433/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 50ft210 ° F1525 psi22.2 lbs.€861.37
DS600160-33/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 75ft150 ° F50 psi52.5 lbs.€1,183.11
REELCRAFT -

Furtunuri ulei petrol, 3275 Psi

StilModelLungimea furtunuluiGreutatePreț (ex. TVA)
AS13-26004320ft3.2 lbs.€198.91
AS14-26004325ft4 lbs.€303.62
BS20-260043 30ft4.7 lbs.€250.35
REELCRAFT -

Furtunuri ulei petrol, 2600 Psi

StilModelLungimea furtunuluiGreutatePreț (ex. TVA)
AS15-260043 20ft4.9 lbs.€376.85
BS12-26004325ft6 lbs.€305.59
BS16-26004330ft7.1 lbs.€315.02
REELCRAFT -

Furtun de grăsime, 4800 psi

StilModelMontare finală 2Lungimea furtunuluiGreutatePreț (ex. TVA)
AS18-2600441/2 "NPT (M) 75ft26.6 lbs.€666.20
RFQ
AS24-2600443/8 "NPT (M) 35ft12.4 lbs.€388.08
RFQ
BS22-2600443/8 "NPT (M)100ft33 lbs.€991.22
RFQ
AS25-2600443/8 "NPT (M) 25ft9.7 lbs.€382.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?