MILLER ELECTRIC Sfaturi de sudare cu gaz

Include vârfuri de tăiere cu plasmă cu glisare și extinse concepute pentru a fi utilizate cu pistoletele cu plasmă din seria ICE-12C. De asemenea, sunt disponibili electrozi pentru utilizare cu pistoletele cu plasmă din seria ICE-25 și -27

Filtru

MILLER ELECTRIC -

Sfaturi de tăiere cu plasmă

StilModelamperiMărimeaTipPreț (ex. TVA)
A1766562527ATrage€47.09
B2043254040ATrage€55.27
C19205240/5540AExtins€68.54
D21967660/10060ATrage€84.57
E21968260/10060AExtins€87.44
F2127268080ATrage€89.38
G2127288080AExtins€122.43
H219679100100ATrage€86.79
I219683100100AExtins€86.90
MILLER ELECTRIC -

sfaturi

StilModelamperiTipDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A172034-Şurub3 / 64 "€219.03
B050626-Standard0.035-0.047 "€79.66
C209028-Fastip - conic3 / 64 "€183.57
D209027-Fastip - conic0.045 "€175.41
E209026-Fastip - conic0.035 "€168.07
F206192-Fastip5 / 64 "€109.59
G206191-Fastip0.068 "€172.65
H199605-Fastip.035 ȘI .030 AL SIRURI€326.90
I199389-Standard0.047 "€37.42
J199388-Standard0.035 "€37.29
K176793-Șurub - conic0.035 "€174.25
L148155-Alunecare - Curbat0.030-0.035 "€103.31
M209030-Fastip - conic1 / 16 "€162.61
N147314-Standard0.035 "€77.36
O135430-Standard0.035 "€77.36
P135429-Standard0.047 "€80.76
Q135428-Standard0.03 "€75.66
R135425-Standard0.062 "€75.28
S135424-Standard0.047 "€77.36
T094260-Alunecare0.047 "€73.97
U094259-Alunecare0.035 "€57.06
V056822-Şurub0.045 "€36.21
W050638-Alunecare0.03 "€79.66
X209029-Fastip - conic0.052 "€168.77
Y24992730--€14.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?