SALISBURY Echipament de împământare

Include seturi de împământare cu 4 căi pentru a crea o conexiune comună între conductori și cabluri de împământare, precum și ansambluri de împământare unice pentru împământare temporară. Cleme de împământare din aluminiu și cupru de înaltă densitate pentru a instala/înlătura o conexiune și manșoane de detensionare pentru a preveni deteriorarea cablurilor

Filtru

SALISBURY -

Set de împământare unic

Seturile de împământare unice de la Salisbury sunt conforme cu standardele ASTM F855 și oferă flexibilitate și durabilitate la temperaturi cuprinse între -50 și 200 de grade F. Aceste seturi de împământare au cabluri cu manta de elastomer termoplastic galben cu fire flexibile de cupru moale. Ele vin în două variante pentru stabilirea conexiunilor: cleme cu fălci plate pentru virole de cablu simple și cleme C pentru a asigura o prindere tensionată. Raptor Supplies este un dealer autorizat de seturi unice de împământare Salisbury, ideal pentru sistemele trifazate în Y.

StilModelPreț (ex. TVA)
A24309€933.12
B24310€1,081.72
SALISBURY -

Set de împământare în patru direcții

Seturile de împământare cu patru căi de la Salisbury constau din trei capete de împământare superioare pentru conexiunile electrice comune și un cap inferior pentru conexiunea comună la pământ. Aceste seturi de împământare cu 4 căi îndeplinesc specificațiile ASTM F-855, gradul 3 și sunt ideale pentru conexiuni trifazate în Y. Sunt disponibile în 3 tipuri de capete de conectare: cleme mufă pentru conexiuni cu șuruburi, cleme cu fălci zimțate pentru prinderea tendonului și cleme cu ochi de șurub pentru conectarea la dispozitive de înaltă tensiune. Raptor Supplies oferă Salisbury seturi de împământare cu patru căi cu mânere din fibră de sticlă pe toate cablurile.

StilModelPreț (ex. TVA)
A24308€1,991.10
B2680€3,268.15
C24307€2,335.59

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?