Nuci Hex

Filtru

Piulițele hexagonale sunt elemente de fixare metalice având șase laturi. Pot fi folosite cu șuruburi, șaibe, ancore, știfturi, tije filetate și șuruburi. Sunt concepute pentru a fixa două sau mai multe piese din lemn/metal sau...Află mai multe

APPROVED VENDOR -

Finisaj piuliță hexagonală 3/4-10 1-1/8", 25PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1XA81AB4CYA€94.53
APPROVED VENDOR -

Piuliță hexagonală grea 3/4-10 1-1/8", 20 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1AY84AA8ZJU€63.13
APPROVED VENDOR -

Piuliță hexagonală de blocare 5/8-18 15/16 inch, 25 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4016AB4BUE€60.38
FABORY -

Piuliță hexagonală, calitatea 316, 80 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
B55411.101.0002CG7NZN€1,546.17
PS DOORS -

Piuliță hexagonală, dimensiune 5 / 16-18 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
508273CE8VCK-
RFQ
1...67

Nuci Hex

Piulițele hexagonale sunt elemente de fixare metalice având șase laturi. Pot fi folosite cu șuruburi, șaibe, ancore, știfturi, tije filetate și șuruburi. Sunt concepute pentru a fixa două sau mai multe piese din lemn/metalice sau pentru a crea îmbinări cu șuruburi pentru a preveni mișcarea. Raptor Supplies oferă aceste piulițe hexagonale de la mărci precum Grainger, Woodhead, Vulcan Hart, Banjo, Apollo, Fabory, Texas Pneumatic Tools, C Sherman Johnson, Disco, Dynaform și altele.

Întrebări Frecvente

Cu ce ​​standarde respectă aceste nuci?

  • ANSI
  • RoHS
  • ASME
  • DIN
  • FDA
  • ISO
  • SAE
  • UL

De ce piulițele hexagonale sunt ușor de răsucit?

Piulițele cu formă hexagonală sunt mai ușor de rotit decât alte tipuri de elemente de fixare, deoarece au șase paralele și necesită distanță/rază de rotire mai mică. Au nevoie doar de o șesime sau 30 de grade de întoarcere de fiecare dată pentru a ajunge la următoarea paralelă plată.

Cum se instalează filetele NPSM tată sau femela pentru a etanșa conexiunile?

Dacă conectați filete NPSM cu filete NPTF sau NPT, utilizați un material de etanșare sau bandă pentru țevi pentru a asigura etanșarea la lichid și la aer.

Care este diferența dintre stilurile de unitate interne și externe?

Instrumentul necesar pentru strângerea unui dispozitiv de fixare depinde de tipul său de antrenare. Canelurile mai adânci și mai multe puncte de contact pe modelele interne ale unității oferă o prindere robustă și necesită mai puțină putere pentru a strânge. Pe de altă parte, este necesară o forță și mai mică pentru a strânge tipurile de unități externe, deoarece acestea pot fi asigurate folosind o cheie sau o priză.

Cum se determină rezistența elementelor de fixare prin grad sau clasă?

  • SAE: Sunt folosite pentru elementele de fixare imperiale. Cu cât clasa este mai mare, cu atât elementul de fixare este mai puternic. Elementele de fixare cu aceeași calitate sunt proiectate pentru a fi utilizate împreună. Acestea includ elemente de fixare SAE de gradul 2, 5 și 8 pentru aplicații de prindere/solicitare ușoare până la grele.
  • ISO: Elementele de fixare metrice au clasificări conform standardelor ISO. Cu cât clasa este mai mare, cu atât elementul de fixare este mai puternic. Elementele de fixare cu aceeași prima cifră sunt utilizate împreună. Sunt disponibile în clasele ISO 4, 5, 6, 8, 10 și 12 pentru fixare ușoară sau aplicații cu solicitări ridicate.
  • ASTM: ASTM clasifică elementele de fixare pe baza rezistenței. Sunt disponibile în ASTM Grade 2H, 7, 8, 8M și DH pentru aplicații de înaltă rezistență, stres, presiune și temperatură. Unitățile ASTM de gradul C sunt piulițe din oțel de rezistență medie.
  • ASME: Sunt disponibile în gradul F și G pentru aplicații cu stres mediu sau ridicat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?