WEARWELL Bordură modulară de covor

Include conectori pentru covoraș, colțuri, margini, rampe și conectori laterali cu suprafață texturată, rezistentă la alunecare. Conceput pentru a se conecta cu covorașe de cauciuc modulare și sunt ideale pentru catering, ateliere și zone industriale

Filtru

WEARWELL -

Seria 560, rampă Mat

StilModelArticolLungimePreț (ex. TVA)
A560În interiorul colțului9"€98.83
B560Rampa Mat18 "€263.74
C560În colțul exterior15 "€389.44
WEARWELL -

Seria 540, margine mat

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A540.58X3X12YL12 "€12.34
B540.58X3X15YL15 "€31.57
WEARWELL -

Seria 502, rampă Mat

StilModelCuloriMasculin FemininPreț (ex. TVA)
A502NegruMasculin€109.80
A502NegruFemeie€103.69
B502GalbenFemeie€103.69
B502GalbenMasculin€104.64
WEARWELL -

Seria 572, margine mat

StilModelMasculin FemininMaterialPreț (ex. TVA)
A572FemeieCauciuc natural€57.60
B572FemeieCauciuc Nitril€83.58
C572FemeieCauciuc CFR€71.42
A572MasculinCauciuc natural€54.52
A572MasculinCauciuc CFR€73.09
A572MasculinCauciuc Nitril€77.83
WEARWELL -

Seria 540, rampă Mat

Rampele de covor Wearwell din seria 540 oferă o cale sigură și convenabilă pentru echipamentele pe roți sau vehicule pe suprafețe neuniforme sau înalte. Aceste rampe de covor au o construcție din PVC (clorura de polivinil) pentru rezistență ridicată și rezistență la uzură. Au un punct de topire ridicat de 300 de grade F, permițându-le să fie utilizate la căldură ridicată sau la expunere termică.

StilModelArticolLungimePreț (ex. TVA)
A540Rampa Mat12 "€224.29
B540Ramă cu Colț15 "€45.79
WEARWELL -

Set de punte pentru cablu de colț 7/8 x 15 x 15 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
560AF6LFE€641.90
WEARWELL -

Rampă de drenaj neagră 6 ​​inch x 18 inch PK10

ModelArticolPreț (ex. TVA)
560.78X6X18BK-CS10AH8TXE€263.74
WEARWELL -

Conector mat negru 9-1 / 8 inch lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CONNECTOR.WSH.BKAD2UQN€22.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?