Surse de alimentare plug-in

Filtru

LEGRAND -

Recipiente industriale cu lamă dreaptă

StilModelPreț (ex. TVA)
ATR26352RGCC6€27.36
BTR26352RDBCC6€27.36
CTR26352RNICC6€27.16
GRAINGER -

Recipiente cu lame de blocare fără NEMA

StilModelPreț (ex. TVA)
A6369CR€218.61
B6370CR€236.39
LEVITON -

dopuri industriale cu lamă dreaptă

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A5266-PLBdop€52.61
B9151-Ndop€146.06
C5266-Cdop€26.76
D5366-Cdop€35.84
E5256-VYdop€17.61
F7251-Cdop€260.13
G5666-Cdop€40.31
H5266-PLCdop€45.15
I5366-CYdop€44.34
J830-Edop€72.48
K53CM-66Cdop€46.06
I5266-CYdop€24.84
L5666-CAdop€49.20
M5466-Cdop€49.98
N8352-PȘtecher cu lamă dreaptă€194.82
O5266-CAȘtecher cu lamă dreaptă€36.13
P9452-PȘtecher cu lamă dreaptă€213.38
Q9550-PȘtecher cu lamă dreaptă€167.52
R9630-PȘtecher cu lamă dreaptă€135.58
S9530-PȘtecher cu lamă dreaptă€139.23
T8462-PȘtecher cu lamă dreaptă€183.87
U9650-PȘtecher cu lamă dreaptă€141.99
V9332-PȘtecher cu lamă dreaptă€82.90
W52CM-66CȘtecher cu lamă dreaptă€38.23
X8432-PȘtecher cu lamă dreaptă€176.46
LEVITON -

dopuri comerciale cu lamă dreaptă

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A515PRdop€11.96
B101-WPdop€6.02
C931-Edop€86.71
D115 PVdop€11.59
E101-EPdop€6.77
F123-PWdop€7.99
G515PAdop€13.85
H275-Edop€63.79
I123-PIdop€8.64
J515 PVdop€12.96
K287-Edop€47.53
L101ANȘtecher cu lamă dreaptă€7.10
M123-EuȘtecher cu lamă dreaptă€9.26
N115PRȘtecher cu lamă dreaptă€10.42
O515ANȘtecher cu lamă dreaptă€16.63
HUBBELL -

Receptacul cu știft și manșon WatertigHeight, 200 A, 600 VCA/250 V CC, împământare stil 2

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBL4200RS2WCV4QGW€3,230.25
KERN AND SOHN -

Sursă de alimentare, 100 până la 120 V AC, 50/60 Hz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ADB-A02CJ6ZKV€138.25
KERN AND SOHN -

Sursa de alimentare, USB

ModelArticolPreț (ex. TVA)
YKA-31CJ7AGG€73.67
SPECO TECHNOLOGIES -

Sursa de alimentare reglata, 12Vdc, 4A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PSR4CCU3YXY€110.58
STANLEY -

Încărcător cu priză UMP, montare pe perete, 120 VCA, 9 V CC, curent de ieșire 100 mA

ModelArticolPreț (ex. TVA)
0400-059CU4JUR€108.15
SQUARE D -

Fișă de blocare, 60 A, listată UL

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SD12781CV4MVK€1,010.30
HUBBELL -

Ștecher, 6-15P, 15 A, 250VAC, 2 poli, metalic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UGP-15232QWWWCR4GAQ€257.26
MAKITA -

Încărcător cu priză, montare pe perete, 100 până la 240 V, 12 V CC, curent de ieșire 700 mA, pozitiv

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SE00000457CT2DCQ€50.87
KERN AND SOHN -

Sursă de alimentare, 220 până la 240 V AC, 50 Hz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PLS-A06CJ6ZZZ€62.21
DICKSON -

Încărcător cu priză, montare pe perete, 120/240 VCA, 12 V CC, curent de ieșire 1000 mA, pozitiv

ModelArticolPreț (ex. TVA)
R180CP3RXN€55.35
GRAINGER -

Ștecher cu lamă dreaptă, 5-20P, 20 A, 125 Vca, 2 poli, galben

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BRY5366NPCRCQ3RBR€31.08
HUBBELL -

Priza, 20 A, 125 Vca, 2 poli

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBL24312CR4GBM€1,094.54
LEGRAND -

Conector cu lamă dreaptă, 5-15R, 15 A, 125 Vca, 2 poli, negru/transparent

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PS5269XHGCR8PVL€40.48
MARTINS INDUSTRIES -

Cablu de alimentare, tip C

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SP-0151CE8QAL€55.93
Vezi detalii
MARTINS INDUSTRIES -

Cablu de alimentare, tip G

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SP-0152CE8QAM€58.60
Vezi detalii
WOODHEAD -

Sursa de alimentare, Devicenet

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1300390377CH2BDE-
RFQ
KERN AND SOHN -

Sursă de alimentare, 100 până la 240 V, 50/60 Hz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
YKT-A02CJ7AHX-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?