Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN ADB-A02 Sursă de alimentare, 100 până la 120 V AC, 50/60 Hz | CJ6ZKV

KERN AND SOHN Sursă de alimentare ADB-A02, 100 până la 120 V AC, 50/60 Hz

În stoc
Articol: CJ6ZKV Model: ADB-A02
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
€138.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare electrică
Frecvență50 / 60 Hz
Tensiune de intrare100 până la 120 V AC
Alimentare electricăAdaptor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.856
Înălțimea navei (cm)6.5
Lungimea navei (cm)7.5
Lățimea navei (cm)12.5
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Sursă de alimentare ADB-A02, 100 până la 120 V AC, 50/60 Hz
€138.25 /unitate