DESTACO Actuatoare pneumatice pentru amortizoare

Actuatoarele rotative imperiale Destaco au un corp compact și cu profil redus și poartă o placă rotativă susținută cu capacitate de rotație de 180 de grade. Au, de asemenea, știfturi cu fixare cu alunecare pentru a asigura o mișcare de rotație precisă.

Filtru

Clapetele pneumatice / actuatoarele rotative Destaco sunt dispozitive de poziționare compacte, multifuncționale, utilizate pentru a controla clapetele în sistemele HVAC. Sunt utilizate pentru poziționare rotativă de precizie, fixare și...Află mai multe
DESTACO -

Actuator rotativ, rotație de 180 de grade, capacitate de sarcină utilă de 8 lb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
RR-36-180AH2HCK€2,417.72

DESCRIERE

  • Servomotoarele pneumatice Destaco au un profil ultra-subțire, ideal pentru spațiile înguste.
  • Au rulmenți cu bile preîncărcați pentru a asigura acționări rotative repetabile, inclusiv acționare graduală și pozitivă.
  • Aceste unități sunt furnizate cu un suport de montare în unghi drept, articulație sferică, braț manivelă și tijă de împingere pentru o mișcare rotativă precisă într-un timp maxim de 35 de secunde.
  • Ele vin cu zero joc și știfturi de fixare cu alunecare pentru precizie.
  • Configurația cu flanșă are găuri pentru etanșare și instalare sigură.
  • Opritoarele dure încorporate, reglabile, asigură rotirea până la 180 de grade.
  • Ele pot găzdui, de asemenea, opriri intermediare și colectoare rotative opționale pentru a elimina liniile aeriene răsucite.
  • Aceste actuatoare oferă o sarcină utilă de până la 8 lb și pot tolera temperaturi cuprinse între -20 și 300 de grade Fahrenheit și presiune de până la 100 psi.

Mecanism de lucru

  • Actuatoarele pneumatice ale clapetelor depind de o anumită formă de gaz sub presiune, inclusiv de aer comprimat care intră într-o cameră în care gazul acumulează presiune.
  • După construirea unei presiuni suficiente în contrast cu presiunea atmosferică exterioară, are ca rezultat mișcarea cinetică controlată a unui dispozitiv, cum ar fi un piston sau un angrenaj și generează energie.

Standarde și aprobări

  • IP66
  • ISO 14001: 2015
  • ISO 9001: 2015

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?