Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DESTACO Actuator rotativ RR-36-180, rotatie de 180 de grade, capacitate de sarcina utila de 8 lb

În stoc
Element: AH2HCK Model: RR-36-180Crucea Ref: 28WX34
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
€5,160.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator rotativ, rotație de 180 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

Servomotorul rotativ Destaco RR-36-180 este potrivit pentru producerea de cuplu sau mișcare rotativă. Acest actuator are o placă rotativă cu rulmenți și un design cu profil redus pentru utilizare în spații înguste.

Utilizari:

  • Poziționare rotativă de precizie
  • Orientarea piesei
  • Operatii medicale

Caracteristici:

  • Servomotor rotativ Destaco cu sarcină utilă conectabilă a plăcii rotative pentru eliminarea necesității unui bloc de rulmenți
  • Rulmenți cu bile preîncărcați, zero joc și știfturi de fixare cu alunecare pentru precizie și durabilitate
  • Placă turnantă susținută de rulmenți și design cu profil redus pentru utilizare în spații restrânse
  • Amortizoare încorporate și opritoare dure reglabile pentru rezistență la impact

Accesorii compatibile:

  • Kit de reparare a etanșării colectorului Destaco SLKT-061 și extensie cablu de deconectare rapidă CABL-010 pentru actuator rotativ

Standarde și aprobări:

  • Certificat ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

Instalare:

  • Sarcina utilă este atașată la flanșa actuatorului rotativ folosind șuruburi, iar corpul este înșurubat pe o bază/suprafață plană

Întrebări frecvente:

Î. Cum funcționează un actuator rotativ?

A. În interiorul actuatorului, aerul comprimat este împins împotriva paletei, care la rândul său împinge/întoarce axul și aerul este eliberat printr-un orificiu.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DESTACO Actuator rotativ RR-36-180, rotatie de 180 de grade, capacitate de sarcina utila de 8 lb
€5,160.61 /unitate