Dispozitive de fixare pneumatice

Filtru

BOSTITCH -

Unghii cu coadă netedă, 2500 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BT461XH-2.5MAB6NYC€172.49
DEWALT -

Sine de metal pe cuie din oțel, lungime de 1/2 inch, oțel, 1000 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DCN8910500CG6MQN€267.11
PASLODE -

Cuie pentru gard, 1-7/8 inch lungime, aluminiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
465971CG8YLE€385.71

Dispozitive de fixare pneumatice

Elementele de fixare pneumatice sunt potrivite pentru construirea cadrelor de perete și a punților exterioare sau pentru instalarea de acoperișuri și panouri prin instrumente acționate cu aer. Raptor Supplies oferă o gamă largă de elemente de fixare de la mărci precum DEWALT, Porter Cable, Bostitch și Senco. Brad unghiile din Bostitch sunt fabricate din oțel de calibrul 18 și au un finisaj acoperit cu maro strălucitor pentru creșterea rezistenței la retragere. Acestea au un vârf de daltă care decupează cu ușurință proiectele de beton/prelucrarea lemnului și un design subțire pentru a preveni despicarea materialului delicat. Alegeți dintr-o gamă vastă de elemente de fixare pneumatice în capete balistice, daltă și în formă de diamant, pe Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Care sunt tipurile de pistoale cu capse?

  • Capsatoare de construcție: pentru construcții grele, inclusiv încadrarea dulapurilor, învelișul și construcția de mobilier.
  • Capsatoare pentru tapițerie: pentru tapițerie, mobilier, spatele dulapurilor, huse de praf, izolație din pâslă, turnare, pâslă pentru acoperiș, construcții de RV și aplicații de ambalare a casei. Capsatoare cu nas lung ideale pentru spatii inguste.
  • Capsatoare de ambalare: Pentru închiderea cutiilor ondulate, producție, producție pe linia de asamblare, aplicații de ambalare și expediere.
  • Capsatoare cu ciocan: pentru izolație, covoare, pâslă pentru acoperiș și instalarea învelișului casei.
  • Capsatoare cu capac: Pentru aplicații de ambalare a casei, pâslă pentru acoperiș și plăci de spumă.

Care sunt diferitele tipuri de gabarit de sârmă?

  • Sârmă fină: sunt cea mai subțire variație de capse, adesea variind de la 20 la 22 de grosime.
  • Sârmă medie: acestea variază adesea de la 18 la 19 calibrul în grosime. Nu sunt destinate construcției grele, dar oferă mai multă putere de reținere în comparație cu capsele de sârmă fine.
  • Sârmă grea: sunt cele mai groase variante, disponibile în grosimi de 15 până la 16 calibre. Ele oferă cea mai mare putere de prindere dintre cele trei atunci când sunt capsate pe o suprafață groasă. Cu toate acestea, ele ocupă cel mai mult spațiu atunci când sunt fixate.

Care este diferența dintre ecartament și coroana elementelor de fixare?

Coroana este lățimea capsei, în timp ce ecartamentul este grosimea acesteia.

Cum se instalează cuie pentru siding?

Cuia trebuie să aibă cel puțin 1-1/2 inci lungime și să poată străpunge cadrul structural și panourile structurale din lemn. Aveți grijă să nu supraîncărcați cuiele atunci când instalați siding, poziționând pistolul de cuie astfel încât capul să fie la nivel cu suprafața sidingului.

Cum să alegi cuiele pentru acoperiș?

  • Cuie din aluminiu: Pentru acoperișuri metalice și șindrilă.
  • Cuie din oțel inoxidabil: pentru zonele de coastă și pentru fixarea ardeziei și plăcilor.
  • Cuie de cupru: Pentru scopuri standard de acoperiș.
  • Cuie galvanizate: Pentru sindrila de asfalt; sunt rezistente la rugină.

Ce sunt unghiile Brad?

Bradurile sunt realizate din sârmă de oțel de calibrul 18 și au un diametru mic, făcându-le ideale pentru aplicații de lambriuri și tăierea lemnului. Forma subțire ajută la evitarea despicării pe materiale delicate.

Ce sunt unghiile încadrate?

Unghiile de încadrare sunt ideale pentru proiecte de artizanat sau de încadrare. Pot avea tije inelare, netede sau spiralate cu cap tunat sau rotund, in functie de tipul de cuier cu care lucreaza.

Ce înseamnă „d” în dimensiunea unghiilor?

„d” denotă lungimea unui cui (inclusiv capul) prin mărimea lui „d” înseamnă denar, care este o monedă romană antică care a devenit conectată cu vechiul ban britanic în timp. Cu cât unghia este mai lungă, cu atât dimensiunea bănuțului este mai mare.

Care este diferența dintre unghiile Brad și unghiile finisate?

  • Cuiile de finisare sunt folosite pentru lemnul gros, în timp ce cuiele brad sunt concepute pentru lemnul moale.
  • Unghiile Brad au un diametru mic, în timp ce unghiile de finisare sunt puțin mai groase în diametru.
  • Profilul subțire al cuielor brad previne despicarea lemnului, în timp ce ecartamentul mai greu al cuielor de finisare oferă o rezistență excepțională de prindere.
  • Ramele pentru fotografii, lambriurile și ornamentele sunt aplicații comune pentru unghiile Brad. Sunt excelente pentru lucrările de tăiere, inclusiv pentru ornamente înguste în jurul ferestrelor sau ușilor, turnare pentru pantofi și turnare în sfert de rotund. Cuiele de finisare sunt ideale pentru ornamentele exterioare și interioare, șinele scaunelor, modelele de coroană, plinte și carcasa ușilor și ferestrelor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?