LEGRIS Controlul debitului pneumatic și supape cu ac

Include o gamă largă de regulatoare de control al debitului miniaturale, compacte și în linie, concepute pentru a permite debitul măsurat într-o direcție și curgerea liberă în alta. Au o presiune maximă de lucru de 145 psi și poate funcționa la temperaturi cuprinse între 32 și 158 de grade F

Filtru

LEGRIS -

Regulatoare de control al debitului

StilModelPreț (ex. TVA)
A7015 56 11€46.67
B7665 56 14€53.30
C7770 06 00€105.20
D7065 04 11€49.23
LEGRIS -

Controlul debitului pneumatic și supape cu ac

StilModelPreț (ex. TVA)
A7045 56 14€62.70
B7015 60 14€76.75
C7770 62 00€131.80
B7015 56 14€50.28
D7010 10 13€44.72
E7060 10 13€84.38
F7040 10 13€108.56
D7010 10 17€53.35
E7060 10 17€89.87
D7010 12 21€76.77
C7770 12 00€129.62
D7010 12 17€60.60
F7040 12 17€134.42
A7045 60 14€84.06
G7065 60 14€90.48
B7015 60 18€99.23
F7040 06 13€85.58
A7045 60 18€114.23
G7065 60 18€112.01
C7770 60 00€129.46
C7770 08 00€108.12
G7065 04 14€48.26
H7665 04 11€45.06
E7060 06 10€47.98
F7040 08 13€93.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?