POP Instrumente de nit

Include trusele de scule pentru nituri POP concepute pentru fixarea/instalarea niturilor oarbe din oțel sau aluminiu. Dispune de construcție rezistentă din oțel sau aluminiu, mâner conturat și o presiune maximă de lucru de 101.5 psi. De asemenea, sunt disponibile nituitoare cu aer, unelte cu clește manual, unelte cu pârghie și truse de scule de inserție

Filtru

POP rivet tools, including rivet tool kits, are designed for setting or installing steel and aluminium blind rivets. They feature heavy-duty steel or aluminium construction for enhanced durability,...Află mai multe
POP -

Unelte pentru piulițe pentru nituri

StilModelConstrucţieArticolTipPreț (ex. TVA)
APNT110-M-KITAluminiu turnat și oțelIntroduceți trusa de instrumentePOP, Metric€316.62
BPNT110-IAluminiu turnat și oțelInstrument pentru clește de mânăPOP, Standard€147.78
CPNT310-IOțel rezistentInstrument cu pârghiePOP€529.00
POP -

Instrumente pentru nituri cu aer

StilModelConstrucţieÎnălţimeArticolLungimePresiune maximăNituit Dia.Greutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A74202-00003Aluminiu10 45 / 64 "Instrument pentru piulițe de aer10 "90 psiM3, M4, M5, M6, M8, M104.96 lbs.€4,701.37
B76003-00003Oţel13.5 "Nitură de aer13 33 / 64 "101.5 psi3/16 ", 1/4"4.71 lbs.€2,120.39
B76002-00003Oţel10 25 / 32 "Nitură de aer10 51 / 64 "101.5 psi1/8", 5/32", 3/16"2.78 lbs.€1,745.24
B76001-00003Oţel9 41 / 64 "Nitură de aer9 61 / 64 "101.5 psi1/8", 5/32", 3/32"2.58 lbs.€1,272.04
POP -

Instrumente de nit

StilModelConstrucţieArticolTipPreț (ex. TVA)
APS15-KitCorp din aluminiu turnat, mâner din oțel vanadiuSet de instrumente pentru nituriKit profesional de nituri€195.83
BPS45OţelInstrument pentru nituriPârghie grea€563.15
C61946OţelInstrument pentru nituriManual de cap pivotant€71.24
POP -

Set de fălci, oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DPM400-084CG8YPV€14.09
POP -

Kit piuliță cu nituri, standard, 6/32, 8/32, 10/24 până la 1/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PNT110-I-KITAD3CBA€333.00
POP -

Instrument pentru nituri, construcții din oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
60930CG8YPR€129.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?