NORTON ABRASIVES Bureți de șlefuit

Fabricat din spumă acoperită cu abraziv pentru decapare, șlefuire și aplicații de finisare, precum și eliminarea defectelor minore și crearea cheii de suprafață. Designul flexibil permite utilizarea pe suprafețe curbate, conturate și plane. Disponibil în variante grosiere, extra grosiere, medii, fine, super fine, micro fine și ultra fine

Filtru

NORTON ABRASIVES -

Burete de șlefuit contur

Bureții de șlefuit pentru contur Norton Abrasives sunt potriviți pentru utilizare pe o mare varietate de suprafețe curbe, conturate sau plane; compatibil cu lemn, metal, vopsea, plastic, ceramică și gips-carton. Sunt acoperite pe o parte cu abrazivi din oxid de aluminiu care oferă o flexibilitate îmbunătățită pentru șlefuirea manuală sau finisarea zonelor plane, curbate, conturate și restrânse. Acești bureți de șlefuit durează de până la 5 ori mai mult decât șmirghelul convențional și pot rezista, de asemenea, la rupere.

StilModelMaterial abrazivCalitatePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A07660703075Oxid de aluminiuE bună€101.1020
B07660703074Oxid de aluminiuMediu€101.1020
C07660703076Oxid de aluminiuSuper fin€101.1020
B07660703077Carbură de siliciuUltra fin€93.0820
D07660703078Carbură de siliciuMicro Fine€93.0820
NORTON ABRASIVES -

Burete de șlefuit

Bureții de șlefuit Norton Abrasives sunt blocuri de spumă acoperite cu abraziv, ideale pentru o mare varietate de aplicații, de la șlefuirea vopselei și gips-carton până la debavurarea, amestecarea și finisarea suprafețelor. Acestea au spumă acoperită care durează de până la 5 ori mai mult decât șmirghelul standard și, de asemenea, rezistă la rupere. Natura flexibilă a acestor bureți de șlefuit îi face să fie cei mai potriviti pentru utilizarea pe suprafețe curbe, conturate și plane. Alegeți dintr-o gamă largă de bureți de șlefuit disponibili în lungimi de 4 și 4.75 inci.

StilModelCalitatePietrișArticolLungimeGrosimeLăţimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A07660702256--Burete de șlefuit---€3.411
B07660702284--Burete de șlefuit unghiular---€187.0824
RFQ
C07660749507--Burete de șlefuit---€4.841
D63642502538--Burete de șlefuit---€2.941
RFQ
E63642536313--Burete de șlefuit---€3.911
RFQ
F07660782073--Burete de șlefuit---€7.381
RFQ
G07660700938--Burete de șlefuit contur---€8.452
RFQ
G07660700937--Burete de șlefuit contur---€8.452
RFQ
H07660700936--Burete de șlefuit unghiular---€9.471
RFQ
I07660702257--Burete de șlefuit---€4.301
J07660702255--Burete de șlefuit---€4.681
K07660749504--Burete de șlefuit---€4.841
L07660702081--Burete de șlefuit---€14.476
RFQ
M07660782071--Burete de șlefuit---€7.381
RFQ
N07660701715--Burete de șlefuit cu gips-carton---€14.201
RFQ
G07660700939--Burete de șlefuit contur---€8.452
RFQ
H07660700935--Burete de șlefuit unghiular---€9.471
RFQ
B07660702285--Burete de șlefuit unghiular---€187.0824
RFQ
O63642552870Aspru100Burete de șlefuit4.75 "1 / 2 "3.75 "€2.941
P07660749503Extra grosier / mediu36/80Burete de șlefuit4"1"2.75 "€4.491
Q63642552868E bună220Burete de șlefuit4.75 "1 / 2 "3.75 "€2.941
Q63642552869Mediu150Burete de șlefuit4.75 "1 / 2 "3.75 "€2.941
R07660749502Mediu / fin80/120Burete de șlefuit4"1"2.75 "€4.481

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?