BURRELL SCIENTIFIC Shakers și rotatoare

Filtru

BURRELL SCIENTIFIC -

Cleme Multiple

StilModelPreț (ex. TVA)
A075-783-08-00€1,956.67
B075-783-04-00€1,947.91
BURRELL SCIENTIFIC -

Shakers

StilModelVitezăamperiAdâncimeVoltajCapacitate de greutateLăţimeÎnălţimeHzPreț (ex. TVA)
A075-778-08-00--------€211.17
A075-778-06-00--------€118.03
A075-778-10-00--------€236.06
A075-778-04-00--------€98.35
A075-778-12-00--------€295.07
A075-778-02-00--------€78.69
B075-775-08-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€5,575.16
C075-765-20-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€8,082.49
D075-775-12-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€6,179.11
E075-775-04-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€5,412.31
F075-785-04-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€7,002.50
G075-765-24-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€8,082.49
H075-788-04-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€6,999.30
C075-765-20-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€7,708.89
H075-788-04-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€7,259.18
D075-775-12-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€4,847.62
I075-775-16-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€6,570.88
J075-775-00-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€3,867.45
K075-775-24-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€8,044.73
E075-775-04-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€5,337.70
B075-775-08-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€5,795.00
K075-775-24-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€8,580.64
G075-765-24-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€8,331.57
I075-775-16-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€6,463.26
L075-765-16-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€7,175.28
BURRELL SCIENTIFIC -

Blocuri de susținere a stâlpilor din aluminiu cu diametrul de 3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
075-779-51-00AH8EGA€1,229.49
BURRELL SCIENTIFIC -

Mixer mini Vortex, Mixer Vortex, 0 până la 3000 rpm, 1 x 50 ml, ambiantă 4 grade până la 30 grade C

ModelArticolPreț (ex. TVA)
077-837-00-00CQ8BQN€356.87
BURRELL SCIENTIFIC -

Clemă pentru sticle din aluminiu cu diametrul de 3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
075-777-20-00AH8EGD€683.02
BURRELL SCIENTIFIC -

Clemă volumetrică din aluminiu cu diametrul de 3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
075-777-18-00AH8EGB€273.03
BURRELL SCIENTIFIC -

Clemă din aluminiu cu diametru de 3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
075-777-00-00AH8EFP€119.11
BURRELL SCIENTIFIC -

Platformă superioară din aluminiu cu diametru de 3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
075-765-31-00AH8EFZ€1,426.20
BURRELL SCIENTIFIC -

Clemă de sus platformă din aluminiu cu diametru de 3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
075-765-32-00AH8EGC€49.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?