Pompe submersibile de sondă

Filtru

Pompele submersibile pentru puțuri sunt complet scufundate în apă și sunt ideale pentru puțuri adânci care au o adâncime de 75 de picioare sau mai mult. Aceste unități sunt echipate cu un motor închis ermetic care este aproape...Află mai multe

FLINT & WALLING -

Panou de control al pompei, 1/2 CP Motor/Pompă CP, 110V AC, 3.2, Csir

ModelArticolPreț (ex. TVA)
022875CP6BPA€191.85
LITTLE GIANT -

Pompă submersibilă, debit nominal de 22 gpm, 1 CP, 230 VAC, 8.2 A, 215 ft Max. Cap

ModelArticolPreț (ex. TVA)
559202CR9QMD€3,858.95
LITTLE GIANT -

Pompă submersibilă, debit nominal de 5 gpm, 1 CP, 230 VAC, 8.2 A, 615 ft Max. Cap

ModelArticolPreț (ex. TVA)
559172CR9QMN€4,187.00
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă submersibilă pentru puțuri, monofazată, 1 fire, 2/1 CP, 2 V, 115 Hz, dimensiune 60 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
559132CV8PMZ-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă submersibilă pentru puțuri, monofazată, 1 fire, 2-1/1 CP, 2 V, 230 Hz, dimensiune 60 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
559169CV8PMT-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă submersibilă pentru puțuri, monofazată, 1 fire, 2/3 CP, 4 V, 230 Hz, dimensiune 60 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
559148CV8PMM-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă submersibilă pentru puțuri, monofazată, 1 fire, 2 CP, 1 V, 230 Hz, dimensiune 60 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
559165CV8PMJ-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă submersibilă pentru puțuri, monofazată, 1 fire, 2/3 CP, 4 V, 230 Hz, dimensiune 60 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
559164CV8PMG-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă submersibilă pentru puțuri, monofazată, 1 fire, 2/3 CP, 4 V, 230 Hz, dimensiune 60 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
559145CV8PMF-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă submersibilă pentru puțuri, monofazată, 1 fire, 2-1/1 CP, 2 V, 230 Hz, dimensiune 60 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
559163CV8PME-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă submersibilă pentru puțuri, monofazată, 1 fire, 2/3 CP, 4 V, 230 Hz, dimensiune 60 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
559153CV8PNE-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă submersibilă pentru puțuri, monofazată, 1 fire, 2/3 CP, 4 V, 230 Hz, dimensiune 60 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
559134CV8PND-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă submersibilă pentru puțuri, monofazată, 1 fire, 2/1 CP, 2 V, 230 Hz, dimensiune 60 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
559152CV8PNC-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă submersibilă pentru puțuri, monofazată, 1 fire, 2 CP, 1 V, 230 Hz, dimensiune 60 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
559168CV8PMQ-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă submersibilă pentru puțuri, monofazată, 1 fire, 2 CP, 1 V, 230 Hz, dimensiune 60 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
559149CV8PMP-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă submersibilă pentru puțuri, monofazată, 1 fire, 2 CP, 1 V, 230 Hz, dimensiune 60 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
559146CV8PMH-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă submersibilă pentru puțuri, monofazată, 1 fire, 2/3 CP, 4 V, 230 Hz, dimensiune 60 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
559142CV8PLZ-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă submersibilă pentru puțuri, monofazată, 1 fire, 2 CP, 1 V, 230 Hz, dimensiune 60 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
559162CV8PMC-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă submersibilă pentru puțuri, monofazată, 1 fire, 2 CP, 1 V, 230 Hz, dimensiune 60 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
559143CV8PMB-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă submersibilă pentru puțuri, monofazată, 1 fire, 2/1 CP, 2 V, 230 Hz, dimensiune 60 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
559160CV8PLY-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă submersibilă pentru puțuri, monofazată, 1 fire, 2/1 CP, 2 V, 115 Hz, dimensiune 60 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
559159CV8PLW-
RFQ
123...7

Pompe submersibile de sondă

Dayton pompele submersibile de sondă convertesc energia rotativă în energie cinetică prin presurizarea apei incidente cu debit mare pe pale. Acestea sunt conectate în continuare la un rezervor pentru a menține o presiune constantă a apei și sunt mai eficiente atunci când sunt instalate în puțuri adânci sau la câteva sute de metri sub nivelul solului. Aceste pompe au o construcție din oțel inoxidabil pentru a satisface cerințele de recirculare chimică și sunt disponibile în debite de 10, 20, 25, 35 și 45 GPM pe Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Care este funcția unei sitări în pompele submersibile?

Filtrul poate îndepărta particulele mai mari și nedorite în suspensie dintr-un lichid pentru a proteja pompele din aval de eventuale daune. Ele pot fi îndepărtate cu ușurință pentru curățare.

La ce folosește rulmentul de descărcare din cauciuc?

Pompele submersibile Dayton pentru puțuri sunt dotate cu rulmenți de descărcare din cauciuc pentru a proteja puțul și pentru a elimina uzura nisipului.

Cât de adânc poate ajunge o pompă de puț submersibilă?

Pompele submersibile pot funcționa la capacitate optimă de la o adâncime de până la 400 de picioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?