Lanțuri și cabluri de remorcare

Filtru

StilModelCuloriCalitateMărimeaLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A16001AurG705 / 16 "4700 lb.€331.38
A16005AurG705 / 16 "4700 lb.€288.53
A16002GriG433 / 8 "5400 lb.€196.44
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
ARS1812NGX30-€835.59
ARS1812NGX1612 "x 16 ft.€608.01
ARS1812NGX2012 "x 20 ft.€701.28
ARS1812NGX2612 "x 26 ft.€785.14
StilModelLungimeDimensiunea comerțuluiPreț (ex. TVA)
A861244910 ft.1 / 2 "€240.49
A526246025 ft.3 / 8 "€313.21
LIFT-ALL -

Curea de tractare L 30 de picioare

StilModelRezistența la rupereCuloriMaterialLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
ATS1802DX3016,000 lb.GalbenPoliester5300 lb.€143.84
BTS1802TX3016,000 lb.SilverPoliester5300 lb.€135.10
ATS2802DX3032,000 lb.GalbenPoliester10,700 lb.€259.07
CTS2802NX3032,000 lb.GalbenNailon10,700 lb.€268.12
StilModelPreț (ex. TVA)
ARS1808NGX26€584.49
ARS1808NGX20€530.93
ARS1808NGX30€691.63
ARS1808NGX16€428.17
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
AG10-51610SGG10ft€330.38
AG10-51620SGG20ft€493.08
KINEDYNE -

Lanț de transport 6600 Lb

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A10038-16BXGRA16ft€174.38
B10038-20BRLGRA20ft€2,753.25
C10038-20BXGRA20ft€199.56
D10038-25BXGRA25ft€277.79
LIFT-ALL -

Curea de tractare, 20 de picioare

StilModelRezistența la rupereCuloriLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
ATS1802DX2016,000 lb.Galben5300 lb.€112.60
ATS2802DX2032,000 lb.Galben10,700 lb.€195.66
BTS2802TX2032,000 lb.Silver10,700 lb.€182.21
SNAP-LOC -

Curea de tractare rezistentă

StilModelLungimeMaterialLăţimeLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
ASLTT115K07R180 "Poliester1"2333 lbs.€31.39
BSLTT230K10R360 "Poliester2"3333 lbs.€51.03
CSLTT430K20R360 "Poliester / Oțel4"6670 lbs.€80.48
DSLTT430K30R360 "Poliester / Oțel4"10000 lbs.€127.60
StilModelRezistența la rupereLungimePreț (ex. TVA)
ATS1802TX2016,000 lb.20ft€106.40
ATS2802TX3032,000 lb.30ft€250.43
DAYTON -

Curele de recuperare a vehiculului

Curelele Dayton sunt concepute pentru tractarea vehiculelor grele și a remorcilor în aplicațiile de recuperare a vehiculelor. Au o construcție din țesătură din polimer/nailon care este rezistentă la abraziune și tăiere pentru durabilitate și poate fi folosită pe vreme nefavorabilă. Aceste curele au bucle la ambele capete care pot fi conectate cu ușurință cu cârlige de remorcare pentru recuperarea vehiculului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste curele de recuperare pentru vehicule, disponibile în capacități nominale de 5300 și 10700 lb.

StilModelRezistența la rupereLungimePreț (ex. TVA)
A1DKW815,900 lb.20ft€85.12
A1DKW932,000 lb.30ft€236.36
KINEDYNE -

Lanț de transport 4700 Lb

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A10034-16BXGRA16ft€104.50
B10034-20BRLGRA20ft€2,816.16
C10034-20BXGRA20ft€159.00
D10034-25BXGRA25ft€187.02
StilModelPreț (ex. TVA)
ARS1806NGX30€440.10
ARS1806NGX20€354.06
ARS1806NGX26€388.17
ARS1806NGX16€311.51
DAYTON -

Lanțuri de liant

Lanțurile de liant Dayton sunt concepute pentru a asigura încărcăturile pe remorci și vehicule de tractare pentru aplicații agricole, construcții și transport. Acestea sunt dotate cu cârlig de prindere cu capă care previne eliberarea accidentală a lanțului din cârlig, asigurând astfel o siguranță completă și au o construcție din oțel pentru a rezista la sarcini grele și la condiții abrazive de exterior. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste lanțuri de liant, disponibile cu capacități de încărcare de 4700, 5400 și 6600 lb.

StilModelCalitateTipul de cârligMărimeaLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A1DJU943Clevis Grab3 / 8 "5400 lb.€170.36
A1DJV270Clevis Grab3 / 8 "6600 lb.€213.76
A1DJU870Clevis Grab5 / 16 "4700 lb.€159.03
A1DJV170Stil sudat / Grab3 / 8 "6600 lb.€211.70
B/A PRODUCTS CO. -

Lanț Sling 1/2

StilModelTipul de cârligLungimePreț (ex. TVA)
AG10-12FGOFGO2"-
RFQ
BG10-1210SGGSGG10ft€612.97
BG10-1220SGGSGG20ft€908.73
CG10-12FH1FPS2"€520.79
B/A PRODUCTS CO. -

G70 Lanț cu cârlig blocat cu capăt simplu 12'l

ModelArticolPreț (ex. TVA)
N711-3212AD3DKJ€143.12
REESE -

Blocare receptor și cablu 12 picioare oțel negru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7031642AG9HZK€64.73
B/A PRODUCTS CO. -

Lanț de recuperare cu etichetă 5/8 clasă 100, 10 picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
G10-5810SGGAE8PAR€827.78
DAYTON -

Cablu de remorcare de urgență L20ft. 1960 Lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1DLK5AA9JVV€61.68
REESE -

Cablu de remorcare 40 inch oțel negru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7007542AG9HZJ€61.33
12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?