SMC VALVES Adaptoare pentru aspiratoare

Filtru

SMC VALVES -

Seria ZP, tampon de vid

Aspiratoarele SMC Valves din seria ZP sunt proiectate pentru manipularea obiectelor cu suprafețe curbate sau neuniforme în sisteme automate de manipulare, robotică și aplicații de ambalare unde este necesară manipularea precisă și eficientă a obiectelor. Aceste absorbante sunt construite dintr-un material moale, flexibil, care se conformează formei obiectului prins, asigurând o manipulare sigură și fiabilă. Ele pot fi integrate cu generatoare de vid și supape SMC pentru a crea un sistem complet de manipulare a vidului. Aceste tampoane sunt disponibile în mai multe stiluri, care includ variații de tampoane ovale, miniaturale, fără urme, compacte, cu burdufuri multiple, tampoane de duză și burete și variante de tampoane de rezistență grea. Pot fi operate la temperaturi cuprinse între -30 și 250 de grade C.

StilModelDimensiunea portuluiPreț (ex. TVA)
AZPT4-N01Feminin 1/8 "NPT€13.01
AZPT3-N01Feminin 1/8 "NPT€12.91
AZPT2-N01Feminin 1/8 "NPT€12.91
BZPT1-B4Feminin M4€6.50
BZPT1-B5Feminin M5€6.38
BZPT3-B5Feminin M5€12.83
BZPT2-B5Feminin M5€12.44
BZPT2-B6Feminin M6€12.85
BZPT4-B6Feminin M6€13.01
BZPT3-B8Feminin M8€12.83
BZPT4-B8Feminin M8€12.44
CZPT2-A5Masculin M5€12.44
CZPT1-A5Masculin M5€6.38
CZPT2-A6Masculin M6€12.44
CZPT3-A6Masculin M6€12.59
CZPT1-A6Masculin M6€6.32
CZPT4-A6Masculin M6€12.83
CZPT4-A8Masculin M8€12.44
CZPT3-A8Masculin M8€12.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?