TENSABARRIER Bariere retractabile montate pe perete

Bariere de centură retractabile cuprinzând o curea de poliester țesătă de rezistență, cu un mecanism de frânare pentru retragerea lentă și sigură a centurii. Vine echipat cu un capăt de blocare pentru a preveni eliberarea accidentală

Filtru

TENSABARRIER -

Bariere de centură retractabile

StilModelCuloarea centuriiLungime cureaMesajul CenturiifinalizareaTipPreț (ex. TVA)
A896-STD-33-STD-NO-S3X-C-7.5ft-Banda neagră / albăWall Mount€166.36
B896-STD-35-MAX-NO-B9X-CNegru13ft-GalbenMobilă de perete€186.10
C897-15-C-33-NO-B9X-ANegru15ft-NegruMobilă de perete€210.62
D897-30-S-21-NO-B9X-CNegru30ft-RoșuMobilă de perete€362.95
E896-STD-28-STD-NO-B9X-CNegru7.5ft-VerdeMobilă de perete€137.74
F896-STD-35-STD-NO-B9X-CNegru7.5ft-GalbenMobilă de perete€137.74
G896-STD-1P-STD-NO-B9X-CNegru7.5ft-Chrome lustruitMobilă de perete€156.13
H897-24-C-21-NO-B9X-ANegru24ft-RoșuMobilă de perete€361.93
H897-15-C-21-NO-B9X-ANegru15ft-RoșuMobilă de perete€210.62
D897-24-S-21-NO-B9X-CNegru24ft-RoșuMobilă de perete€469.85
I896-STD-21-MAX-NO-B9X-CNegru13ft-RoșuMobilă de perete€186.10
J897-30-C-33-NO-B9X-ANegru30ft-NegruMobilă de perete€393.89
K896-STD-23-STD-NO-B9X-CNegru7.5ft-AlbastruMobilă de perete€137.74
L897-30-C-1P-NO-B9X-ANegru30ft-Chrome lustruitMobilă de perete€456.74
M896-STD-28-MAX-NO-B9X-CNegru13ft-VerdeMobilă de perete€186.10
N897-24-C-1P-NO-B9X-ANegru24ft-Chrome lustruitMobilă de perete€427.02
D897-15-S-21-NO-B9X-CNegru15ft-RoșuMobilă de perete€222.46
O897-15-S-35-NO-B9X-CNegru15ft-GalbenMobilă de perete€222.46
P897-30-C-35-NO-B9X-ANegru30ft-GalbenMobilă de perete€393.89
Q896-STD-33-STD-NO-B9X-CNegru7.5ft-NegruMobilă de perete€137.74
R897-30-S-1P-NO-B9X-CNegru30ft-Chrome lustruitMobilă de perete€378.66
N897-15-C-1P-NO-B9X-ANegru15ft-Chrome lustruitMobilă de perete€249.15
S897-30-S-33-NO-B9X-CNegru30ft-NegruMobilă de perete€362.95
T896-STD-21-STD-NO-B9X-CNegru7.5ft-RoșuMobilă de perete€137.74
J897-24-C-33-NO-B9X-ANegru24ft-NegruMobilă de perete€361.93
TENSABARRIER -

Bariere retractabile montate pe perete

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A897-15-R-33-NO-D4X-CPost de barieră cu centură€327.31
B896-STD-33-STD-NO-B1X-CPost de barieră cu centură€213.06
C897-24-C-35-NO-D4X-CPost de barieră cu centură€506.69
D897-30-S-33-NO-RHX-CPost de barieră cu centură€473.45
E897-30-M-35-NO-Y5X-DPost de barieră cu centură€572.22
F896-RMV-33-STD-NO-Y5XPost de barieră cu centură€213.06
G897-24-M-35-NO-YAX-DPost de barieră cu centură€525.97
H897-15-R-33-NO-YAX-CPost de barieră cu centură€327.31
I897-24-C-33-NO-D4X-CPost de barieră cu centură€506.69
J897-30-M-21-NO-R5X-DPost de barieră cu centură€572.22
K896-MAG-21-STD-NO-R5X-CPost de barieră cu centură€213.06
L897-15-S-35-NO-RHX-CPost de barieră cu centură€230.95
M897-15-S-33-NO-RHX-CPost de barieră cu centură€230.95
N897-15-C-21-NO-RAX-CPost de barieră cu centură€292.60
O897-15-M-33-NO-R5X-DPost de barieră cu centură€327.31
P897-24-S-33-NO-05X-CPost de barieră cu centură€416.26
QCASETA-STD-Y5-NV-CCasetă€345.07
R896-STD-33-STD-Y5-NV-CBarieră retractabilă pentru centură€295.50
S891-33-MAX-Y5-CBarieră retractabilă pentru centură€174.25
T891-33-MAX-D4-CBarieră retractabilă pentru centură€179.06
U896-STD-1P-STD-Y5-NV-CBarieră retractabilă pentru centură€295.50
V897-24-S-21-Y5-NV-CBarieră retractabilă pentru centură€585.67
W896-STD-89-STD-Y5-NV-CBarieră retractabilă pentru centură€295.50
X897-15-S-33-Y5-NV-CBarieră retractabilă pentru centură€373.96
Y897-24-S-35-Y5-NV-CBarieră retractabilă pentru centură€585.67
TENSABARRIER -

Suport de perete cu bandă de 15 picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
897-15-S-33-NO-S3X-CAF3QAY€160.13

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?